450mm モンキーレンチエスコ翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。<br />限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き<br />ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。<br />シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。<br />移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。<br />ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。<br />ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。<br />ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。<br />仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53全長(mm)450エスコ品番EA530B-450寸法D(mm)22.5寸法B(mm)53寸法C(mm)17.7