150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-11 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)54×86×0.4(T) 質量(g)10 設置場所屋内、壁面
1個
560 税込616
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト エスコ品番EA951CE-11 寸法(mm)85×27 質量(g)179 タイプ左右兼用型 仕上シルバー塗装クリア仕上げ
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

両面テープ付 軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付 エスコ品番EA724Y-120A 材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム 厚さ(mm)2 質量(kg)0.95 寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200 取付場所室内の壁面
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。 材質ポリアセタール樹脂 全長(mm)163
1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-13 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)200×300×1.0(T) 質量(g)480 設置場所屋内、壁面
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
仕様屋内用、粘着テープ付 エスコ品番EA724YD-3 材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ) ミラー寸法(mm)297×445×0.5 関連資料チラシ(0.47MB)
1個
2,480 税込2,728
当日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-12 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)100×200×1.0(T) 質量(g)160 設置場所屋内、壁面
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
仕様屋内用、粘着テープ付 エスコ品番EA724YD-1 材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ) ミラー寸法(mm)147×195×0.5 関連資料チラシ(0.47MB)
1個
620 税込682
当日出荷

両面テープ付 軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付 エスコ品番EA724Y-150A 材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム 厚さ(mm)2 質量(kg)2.35 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1500 取付場所室内の壁面
1個
34,500 税込37,950
当日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-15 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)400×500×1.0(T) 質量(g)1600 設置場所屋内、壁面
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

室内専用 軽くて割れない鏡 粘着剤を使わない特殊吸着シートを使用しているので壁を傷めません。(ターポリン基材+アクリル系吸着基材) 壁紙に使用可能※使用できない壁紙もございます
仕様室内専用 エスコ品番EA724YC-3 材質PETフィルム、耐衝撃性スチロール樹脂 寸法(mm)210×430×2 質量(g)235
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-14 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)200×500×1.0(T) 質量(g)800 設置場所屋内、壁面
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

重さはガラスミラーの約半分です。 衝撃に強く割れません。 付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
エスコ品番EA724YA-1 材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板 形状長方形 厚さ(mm)5 寸法(mm)145×215 質量(g)145 反射率(%)86~87
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

アクリル製平面鏡です。 軽量で割れにくいので、安全性が高い。
エスコ品番EA724ZW-23 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)100×200×2(t) 質量(g)48 設置場所屋内、壁面
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

アクリル製平面鏡です。 軽量で割れにくいので、安全性が高い。
エスコ品番EA724ZW-25 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)300×400×2(t) 質量(g)290 設置場所屋内、壁面
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

アクリル製平面鏡です。 軽量で割れにくいので、安全性が高い。
エスコ品番EA724ZW-24 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)200×300×2(t) 質量(g)145 設置場所屋内、壁面
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
仕様屋内用、粘着テープ付 エスコ品番EA724YD-2 材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ) ミラー寸法(mm)195×297×0.5 関連資料チラシ(0.47MB)
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

用途T字路やL字路の衝突防止に。 仕様室内専用、片側用ミラー エスコ品番EA724ZM-2 材質ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム 厚さ(mm)3.9 寸法(mm)230×330 質量(g)340 取付け方法強力両面テープ(裏面貼付済)
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷


材質耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板(PETフィルム) 寸法(mm)215×295×5 質量(g)320
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

平面ミラーです。 写り方が実物大に見えます。 検査ラインでの安全確認などにお使いください。
付属品取付金具、補助ステー エスコ品番EA724ZW-6 材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール 寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90 質量(kg)1 設置場所屋内、壁面・柱など
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-63
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本 取付フランジ式(平面にネジ留め) 質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む) 消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと) 感度調整約20%~約180% 設置場所屋内・屋外 表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕 アズワン品番64-7941-75 音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷


視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.8●カラー:蛍光黄/黒●材質:基材/PVC、表面/鉱物粒子、粘着剤/アクリル系●シマの幅:80mm●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に●粘着式 アズワン品番65-5659-67
1巻
5,000 税込5,500
翌日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2168-14
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷

材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド 寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

材質グリップ:ポリプロピレン、シャンク:SUM22(クロムメッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×20、D:32、H:108、d:20
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
文字内容左右確認 取付方式粘着式 材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983BE-2 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×370 質量(g)70 耐久性約1~2年
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂 アズワン品番65-2168-15
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。【モップのヘッド交換】 装着/軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。 リリース/両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。特許登録済み
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO657-00LU-MB●商品名:プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ●用途:ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろんな作業に●全長:1500mm●幅:90mm●重量:430g●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ22mm) ヘッド、グリップ/PP アズワン品番68-1864-59
1本
2,480 税込2,728
翌々日出荷

平面。
材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム 全長(mm)376 高さ(mm)78 質量(g)850 パッドサイズ(mm)120 吸着能力(kg)60
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC46 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC60 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC36 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
文字内容とまれ 取付方式粘着式 材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983BE-4 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×370 質量(g)70 耐久性約1~2年
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
文字内容足もと注意 取付方式粘着式 材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983BE-3 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×370 質量(g)70 耐久性約1~2年
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC100 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷