「床 保護」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間
アズワン品番65-3896-31
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌々日出荷
表示面をペットフィルムで保護しているので踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。
仕様●材質:PVCステッカー●サイズ:300×300×0.2mm●表示内容:土足厳禁
アズワン品番65-2303-44
1枚
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体
アズワン品番65-5658-80
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌々日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容↑
取付方式裏面のり付
材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)
仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)
エスコ品番EA983AH-19
寸法(mm)300×300
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容↑非常口
取付方式裏面のり付
材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)
仕様床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)
エスコ品番EA983AH-12
寸法(mm)300×300
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容非常口
取付方式裏面のり付
材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)
仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)
エスコ品番EA983AH-18
寸法(mm)300×300
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容非常口
取付方式裏面のり付
材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)
仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)
エスコ品番EA983AH-17
寸法(mm)300×300
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容←
取付方式裏面のり付
材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)
仕様床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)
エスコ品番EA983AH-13
寸法(mm)300×300
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
組み合わせて床面に。誘導灯の補助として。電気が消えても数分間光ります。時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。夜間も確実に誘導できます。
能力(t)2
仕様安全弁・足踏みペダル付
エスコ品番EA993LH-2
幅(mm)190
質量(kg)57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×961×120
ハンドル長さ(mm)955
最低高さH(mm)98
最大揚高(mm)508
1個
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:303高さ:31.8全長:914
質量(kg)4.1
寸法(幅W×高さH)(mm)(チャンネル)38×19
チャンネル数2
耐荷重(t)5.9
適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
¥44,400
税込¥48,840
当日出荷
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
仕様ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
幅(mm)273
全長(mm)914
質量(kg)6.69
高さ(mm)38.1
耐荷重(t)約10.8
適合ケーブル(Φmm)19以下用
1個
¥59,400
税込¥65,340
当日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
材質ポリウレタン
寸法(mm)(チャンネル)左右:32.5×19(H)、中央50.8×19(H)幅:351、高さ:31.8、全長:914
質量(kg)5.5
チャンネル数3
耐荷重(t)7.7
適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
¥55,000
税込¥60,500
当日出荷
JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
幅(mm)3E
材質(アッパー)耐油性PVC
材質(ソール)耐油ラバー
機能抗菌、耐油、防臭
JIS規格JIS S級相当
足幅3E
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色黒
質量(g)440
長さ(m)25
保持力(mm)SUS:0.2
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
PVC製(塩化ビニール)でゴム製に比べて荷台等に汚れや色移りしにくく、見た目もキレイです。表面がエンボス加工なので荷物の積みおろしがすべりやすく、作業性抜群です。軽トラック荷台のマットに。荷台、荷物の保護に。作業場の床面保護や養生にも。
用途軽トラック用。
材質PVC
厚さ(mm)3
寸法(mm)1400×2010
1枚
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-23
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。
速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。
耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。
安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。
市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に
エスコ品番EA934KC-40
容量(mL)320
硬度A55
伸び(%)【ダンベル3号切断時】350
耐熱温度(℃)-30~90
不揮発分95%(105℃/3時間)
引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5
密度(g/cm3)1.4
外観ペースト状、ライトグレー
粘度(Pa・s)400(23℃)
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
引張応力(MPa)【50%】1
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-103
厚さ(mm)約17
寸法(mm)900×1500
質量(g)約3290
タイプ穴なし
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-102
厚さ(mm)約17
寸法(mm)750×900
質量(g)約1540
タイプ穴なし
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥5,050
税込¥5,555
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-111
厚さ(mm)約3
質量(kg)約9
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-101
厚さ(mm)約17
寸法(mm)450×750
質量(g)約750
タイプ穴なし
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
ハンドル角度を変更できます。
テープでキレイにラインが引けます。
後部ローラーでテープをしっかり床に貼り付けできます。
剥離紙付のラインテープ使用不可
質量(kg)約3.5
1個
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-106
厚さ(mm)約17
寸法(mm)450×750
質量(g)約680
タイプ穴あり
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式/剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-26
規格ANSIZ535.1規格準拠
厚さ0.15
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥5,050
税込¥5,555
当日出荷
温度は無段階、風量は2段階で調節可能。
転倒時にパイプが床に付かない安全設計
EA365HA-11~14のノズルアタッチメントが使用できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●プラグ形状:平型プラグ●消費電力:1000W●最高温度:440℃(40~440℃連続可変)※吹き出し口から10mmで測定、風量LOWまたはHIGH時でも同じ●風速:LOW:230m/min.HIGH:460m/min.●風量:LOW:100L/分HIGH:200L/分●サイズ:272(W)×81(D)×245(H)mm●コード長:1.5m●重量:620g
アズワン品番65-2118-58
1台
¥6,600
税込¥7,260
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-121
厚さ(mm)約5
質量(kg)約15
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-101
厚さ(mm)約2
質量(kg)約6.4
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
化学床、白木床用の表面保護および艶だし
水性
作業性に優れ、塗布作業が容易です。
ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。
環境ホルモン不使用製品です。
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-31
標準使用量280m2/L
希釈原液使用
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-141
厚さ(mm)約10
質量(kg)約31
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185
質量(kg)約49
電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz)
電源(V)100 (50/60Hz)
消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz)
コード長さ(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7
騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz)
冷媒R32
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)400
首振り有
暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9
1台(1台)
¥146,000
税込¥160,600
翌日出荷
表面は滑り止め加工しています。サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。屋内・屋外兼用。階段や床面などに。
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-102
厚さ(mm)約2
質量(kg)約16
長さ(m)5
幅(m)1
1個
¥25,700
税込¥28,270
翌日出荷
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
安全標語とイラストが入った路面表示材です。
工場や作業現場での労働災害防止にお役立てください。
すべり止め機能を持つています。
床材や表面状態によってはプライマーの併用をお勧めします。
文字内容指差呼称
取付方式粘着式
材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983BE-1
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×370
質量(g)70
耐久性約1~2年
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ