うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り
アズワン品番65-9315-28
危険物の類別非危険物
1缶
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
。うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9315-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量7000mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥12,700
税込¥13,970
翌々日出荷
ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。
長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ
耐久性に優れています。
刃の交換がワンタッチでできます。
プッシュボタンで開閉できます。
エスコ品番EA524LS
材質プラスチック製、炭素鋼
寸法(mm)(刃装着時)100×145
本体寸法(mm)100×140
刃のサイズ(mm)100×18×0.35
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グリーン
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-12
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色イエロー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-11
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グレー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-13
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水性滑り止め塗料。密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに適しています。コンクリート、モルタル、木部、鉄部などのすべりやすい場所にお使いください。カラー見本は印刷の為、実際のカラーとは異なる場合があります。
色ブラック
乾燥時間(分)約45(20℃)、約90(冬期)
内容量(kg)1
アズワン品番65-2259-72
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750
指触乾燥時間(分)10(20℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)
塗料タイプエポキシ系塗料
関連キーワード