「床油」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)400
全長(mm)1385
エスコ品番EA928CC-83
材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)740
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)480
全長(mm)1385
エスコ品番EA928CC-84
材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)790
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。
頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。
PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に
液性アルカリ性
エスコ品番EA920L-18
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ドラム缶充填時にこぼれたオイルから床が汚れるのを防止します
仕様ドラム缶が汚れにくい格子付
材質ポリエチレン
寸法(mm)813×689×206(H)
質量(kg)12
アズワン品番64-2299-11
1個
¥48,700
税込¥53,570
当日出荷
オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます
仕様錆や腐食に強くなっています。
材質ポリエチレン
寸法(mm)914×914×121(H)
容量(L)102
アズワン品番64-2299-04
1個
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます
仕様錆や腐食に強くなっています。
材質ポリエチレン
寸法(mm)610×1219×121(H)
容量(L)91
アズワン品番64-2299-03
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L
材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
厚さ(mm)5.5
色グレー
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
色グリーン
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-10A
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)約650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
使い捨てタイプです。
色グレー
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-11
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。耐久性に優れています。液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
材質PVC
寸法(mm)1067×1067×121(H)
容量(L)64
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥30,400
税込¥33,440
欠品中
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)98
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)22.5(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに。臭いが少ないので使用場所を選びません。アルカリ性。pH13(無リン)。
材質非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット。
マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
用途に合った長さにカットできます。
床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。
用途疲労軽減・足元の冷え防止
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA997RB-70
厚さ(mm)7
質量(kg)約13
寸法(m)0.9×20
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します。
仕様●サイズ:1321×657×146(H)mm●容量:83L●重量:18kg●材質:ポリエチレン
アズワン品番65-2250-48
1個
¥53,700
税込¥59,070
当日出荷
こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します
材質ポリエチレン
寸法(mm)657×657×146(H)
質量(kg)10
容量(L)42
アズワン品番64-2280-81
1個
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します
仕様耐薬品製に優れています。
材質フッ素化合ポリエチレン
寸法(mm)657×657×146(H)
質量(kg)10
容量(L)42
アズワン品番64-2280-83
1個
¥84,500
税込¥92,950
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,790
税込¥4,169
欠品中
吸収量は自重の約2.7倍。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。
裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。
毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。
材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン
エスコ品番EA997RB-80
性能防炎
幅(mm)900
厚さ(mm)4
質量(kg)約120
長さ(m)20
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに
材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水
内容量(mL)480
アズワン品番65-2242-90
1本
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します。耐薬品製に優れています。
材質フッ素化合ポリエチレン
寸法(mm)1321×657×146(H)
質量(kg)18
容量(L)83
アズワン品番65-2250-49
1個
¥132,400
税込¥145,640
翌日出荷
難燃性に優れています。
油や水などの液体を吸収し、床が汚れるのを防ぎます。
用途油・液体専用
対応オイル、水
エスコ品番EA929DM-55
材質再生セルロース繊維
厚さ(mm)10
色グレー
直径(Φmm)560
吸収量(L)24.6/10枚
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り
アズワン品番65-9315-28
危険物の類別非危険物
1缶
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
。うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9315-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量7000mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥12,700
税込¥13,970
翌々日出荷
アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%)
液性アルカリ性
内容量(kg)20
希釈原液~20倍
1缶(1箱)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GE-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン)
特性静音
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-106
厚さ(mm)約17
寸法(mm)450×750
質量(g)約680
タイプ穴あり
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥6,400
税込¥7,040
8日以内出荷
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性
内容量(kg)7
希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-101
厚さ(mm)約17
寸法(mm)450×750
質量(g)約750
タイプ穴なし
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-102
厚さ(mm)約17
寸法(mm)750×900
質量(g)約1540
タイプ穴なし
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
色ブラック
材質NBR、ポリウレタン
エスコ品番EA997RY-103
厚さ(mm)約17
寸法(mm)900×1500
質量(g)約3290
タイプ穴なし
硬度8°/15°
構造(セル)クローズ
耐熱性1分以内200℃
耐候性良
引張強度(kg/cm2)11
引裂強度(kg/m2)4.1
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
レンジ、オーブン、食器・調理器具、冷蔵庫、床などの清掃まで1本で幅広く使えます。アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の清掃まで1本で幅広く使えます。
内容量(L)5
アズワン品番65-2243-86
関連資料SDS日本語(0.37MB)
商品タイプ業務用
1本(5L)
¥4,230
税込¥4,653
3日以内出荷
コンパクトな折りたたみ式トレー
仕様オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。
材質PVC
寸法(mm)610×610×121(H)
容量(L)25
アズワン品番64-2299-07
1個
¥20,400
税込¥22,440
当日出荷
関連キーワード