カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(10)
    • 工場用洗剤(2)
    • オフィス・住居用洗剤(8)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • リンレイ(14)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 古河薬品工業(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • シーバイエス(6)
  • スズキ(4)
  • エヌジェイ(2)
  • サンエスエンジニアリング(11)
  • SMSJapan(10)
  • ケルヒャー(9)
  • つやげん(9)
  • RS PRO(8)
  • ペンギンワックス(7)
  • ユシロ化学工業(5)
  • ミッケル化学(5)
  • アマノ(4)
液性
  • アルカリ性(3)
  • 中性(2)
商品タイプ
  • 業務用(1)
  • 詰替用(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「床洗浄剤」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18L 床洗浄剤・工業用 エスコ18L 床洗浄剤・工業用エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に液性アルカリ性エスコ品番EA920L-18繰り返し・詰め替え対応
500mL 床洗浄剤・工業用(アルカリ性) エスコ500mL 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)エスコ
5,980税込6,578
1本(1本)
翌日出荷
材質アルカリ電解水、水酸化カリウム内容量(mL)500pH12.5乾燥時間(時間)1時間(気温15℃)希釈原液使用
18kg 工業用床面洗浄剤(アルカリ性) エスコ18kg 工業用床面洗浄剤(アルカリ性)エスコ
8,790税込9,669
1個
翌日出荷
アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
用途コンクリート床面の洗浄内容量(kg)18
18kg 中性工業用床面洗浄剤 エスコ18kg 中性工業用床面洗浄剤エスコ
11,000税込12,100
1個
翌々日出荷
無リン PRTR法非該当品 中和が不要な中性タイプ、生分解性に優れています。
液性中性エスコ品番EA922AJ-19希釈原液~10倍繰り返し・詰め替え対応
1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性 エスコ1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性エスコ
2,460税込2,706
1本
翌々日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体アズワン品番65-5658-80
4.0L フロアクリーナー エスコ4.0L フロアクリーナーエスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。 生分解性に優れた表面洗浄剤です。 化学床、フローリング、白木床などにお使いください。
商品タイプ業務用液性中性エスコ品番EA920LE-1標準使用量50mL/m2アズワン品番64-7947-35希釈30~100倍繰り返し・詰め替え対応
18Lアスファルト用洗浄剤 エスコ18Lアスファルト用洗浄剤エスコ(1件のレビュー)
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
仕様アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄、除去用
カーペットシャンプー エスコカーペットシャンプーエスコ
15,400税込16,940
1個(4L)
翌日出荷
原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4希釈倍率20~100倍標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)アズワン品番64-7947-37商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
つけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用] エスコつけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用]エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480アズワン品番65-2242-90繰り返し・詰め替え対応
多目的粉末洗剤 エスコ多目的粉末洗剤エスコ
6,750税込7,425
1個(1箱)
翌日出荷
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性内容量(kg)7希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら