ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-31の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:124×108×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-31●材質:銅板●EA538PM-31用●取付ねじ付
アズワン品番65-5655-06
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付
アズワン品番65-5655-04
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.16MB) 図面(0.32MB)
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。カッターナイフなどで簡単に切断可能。設置場所に合わせて自由にレイアウトできます。軽くて持ち運びが容易です。ジョイント式のため横ズレのない設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。導電タイプ。
仕様導電タイプ
材質エペランポリプロピレン15倍発泡
厚さ(mm)34
色ブラック
質量(g)855
サイズ(mm)595×905
1枚
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
材質樹脂
寸法(mm)350×285×370(H)
質量(kg)4
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
定格電流(A)11
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥:5/液体:5
騒音値(dB)80
最大風量(m3/min)1.2
材質(タンク)樹脂
真空度(kPa)最大16
アズワン品番64-7942-88
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。クローゼットやリビングに最適です。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。クローゼットやリビングに最適です。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売り)収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。押入れに最適なロングタイプ。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)
関連キーワード