「床用プレート」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタ
アズワン品番65-9334-08
1セット
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。※クロス・ファイバーパッドは別売です。
仕様●ヘッド幅:600mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂
アズワン品番65-9312-34
1本
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)160×40
全高(mm)195
耐荷重(kg)70
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5
全高(mm)150
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)160×40
全高(mm)195
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)235
耐荷重(kg)100
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
天板厚さ(mm)36
棚段数(段)6
均等積載量(kg/段)200
総耐荷重(kg)1000
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
スチール製
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
スチール製
ボルトレス
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
ボルトレス
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
ボルトレス
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
ボルトレス
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等
質量(kg)29
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240
電源100V
コード長さ(m)12
パット径(Φmm)330
サイズ(mm)370×450×1230(H)
径(mm)ブラシ:300
1台
¥191,000
税込¥210,100
8日以内出荷
関連キーワード