62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
400 税込440
翌日出荷

仕様固定式 エスコ品番EA986PV-65 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別重荷重 質量(kg)1.32 車輪幅(mm)45 全高(mm)92 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)80
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

仕様固定式 エスコ品番EA986PV-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別重荷重 質量(kg)1.15 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 耐熱温度(℃)80 取付穴ピッチ(mm)80×80
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 寸法(mm)車輪径×幅:75×45、全高:106 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)104×119 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-7987-57 取付穴ピッチ(mm)80×80 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 寸法(mm)車輪径×幅:65×45、全高:92 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)104×119 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-7987-56 取付穴ピッチ(mm)80×80
1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-65 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)92 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)1.06 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-48
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)0.97 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-47
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(kg)0.34 穴径P(Φmm)6.5 取付高H(mm)68 偏心E(mm)22 取付ピッチA×B(mm)54×36 プレート寸法X×Y(mm)70×54 アズワン品番64-7986-46
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 取付高H(mm)106 取付ピッチA×B(mm)103×52 プレート寸法X×Y(mm)123×72 アズワン品番64-7986-42
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)1.06 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-45
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm アズワン品番65-3902-52
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)0.97 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)92 偏心E(mm)25 取付ピッチA×B(mm)71×71 プレート寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7986-44
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(kg)0.34 穴径P(Φmm)6.5 耐熱温度(℃)80 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7986-43
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 アズワン品番64-7986-41
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 穴径P(Φmm)6.5 取付高H(mm)68 取付ピッチA×B(mm)66×36 プレート寸法X×Y(mm)80×50 アズワン品番64-7986-40
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール 寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60 シルバー アズワン品番64-7966-58 適合範囲(mm)9~13(推奨11)
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ 種別マグネット式 付属品取付ビス エスコ品番EA951FA-40 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6 シルバー 質量(g)220 仕上二ケルメッキ
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定 材質金具:スチール、 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール 寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60 ゴールド アズワン品番64-7966-59 適合範囲(mm)9~13(推奨11)
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)F1×F2:108×108 質量(g)2270 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120 質量(g)2760 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)90×90
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95 質量(g)1320 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
1台
282,000 税込310,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数6 アズワン品番64-7977-88 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)895×450×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
43,600 税込47,960
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数5 アズワン品番64-7977-86 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
70,900 税込77,990
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数5 アズワン品番64-7977-85 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×450×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
63,700 税込70,070
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数5 アズワン品番64-7977-83 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
58,400 税込64,240
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数5 アズワン品番64-7977-77 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)895×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
44,000 税込48,400
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-69 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1195×868×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
63,800 税込70,180
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-68 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1195×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
45,100 税込49,610
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-67 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1195×450×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
40,300 税込44,330
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数6 アズワン品番64-7977-98 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
81,000 税込89,100
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数6 アズワン品番64-7977-95 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
66,400 税込73,040
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数6 アズワン品番64-7977-92 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1195×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
59,200 税込65,120
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数5 アズワン品番64-7977-79 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1195×450×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
46,300 税込50,930
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-74 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
60,800 税込66,880
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-70 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×450×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
44,800 税込49,280
7日以内出荷