5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12 吸込仕事率(W)360 電源コード(m)8 質量(kg)5.7 付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m エスコ品番EA899HB-10 寸法(mm)388×335×471 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)70
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。 ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-42 材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)890~1485 ヘッド幅(mm)900
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。 ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-40 材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)890~1485 ヘッド幅(mm)450
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。 ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-41 材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)890~1485 ヘッド幅(mm)600
1個
9,300 税込10,230
翌日出荷

ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-352-545-0●ヘッド幅:450mm●全長:1314mm●材質:ヘッド部、柄/アルミグリップ/ポリプロピレンジョイント/ナイロン●ヘッドサイズ:456(W)×100(D)mm●重量:620g アズワン品番68-1864-01
1本
7,100 税込7,810
翌日出荷