「座付き」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅
取付穴径(Φmm)4
アズワン品番65-2129-63
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌々日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状座付水栓エルボ
全長(mm)49
取付穴径(Φmm)5
取付ピッチ(mm)46
アズワン品番65-2123-06
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
吊下げリング付き。
リング付きなので、吊下げて収納できます。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CJ-3
径(Φmm)(リング)20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×80
線径(Φmm)0.35
メッシュ20
目開き0.92mm
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
吊下げリング無し。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CJ-2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×77
線径(Φmm)0.35
メッシュ20
目開き0.92mm
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
ビスは付属していません。表面のメッキ加工はありません。
材質青銅
全長(mm)49
ねじ径G1/2"×Rp1/2"(オス×メス)
取付穴径(Φmm)5
呼び径(A)13
取付ピッチ(mm)横/37・縦/15
アズワン品番65-2123-07
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
ビスは付属していません。
仕様●メーカー:カクダイ●型番:619-801-13●呼:13●ねじ径:Rp1/2"×Rc1/2"●材質:青銅●取付穴径:Φ5.0mm●取付ピッチ:37mm
アズワン品番68-1812-12
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
吊下げリング付き。
リング付きなので、吊下げて収納できます。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CJ-15
径(Φmm)(リング)20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107
線径(Φmm)0.4
メッシュ20
目開き0.87mm
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
吊下げリング無し。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CJ-14
寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×98
線径(Φmm)0.4
メッシュ20
目開き0.87mm
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
材質青銅
呼び径13
ねじ径PJ1/2"
取付ねじPJ1/2"
アズワン品番65-2127-97
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-150S
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-75S
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-65S
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-50S
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-100S
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1個(1台)
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板
色ホワイト
高さ(mm)18
奥行(mm)20.8
仕様便座全長:335mm便座幅:約300mm缶外高:361mm
材質ペール缶:ティンフリースチール(JIS G 3315)、便座:ポリプロピレン
質量(g)ペール缶:1335、便座:240
容量(L)20
板厚(mm)0.4
アズワン品番64-7988-64
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
エスコ品番EA471B-12
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。
仕様●型番:YES400DR●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:170×26×120mm●重量:590g●取付形態:露出取付●感知方式:手かざし●材質:ABS樹脂●発生音:流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)●感知距離:約115mm(2段階調整可能)●音量:約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)●音長時間:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)●使用温度範囲:-10~45℃●残り秒数表示:約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯●電池寿命:約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合)●電池切れ表示:電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅●付属品:単3アルカリ電池×4本壁取付ねじ:座付タッピンねじΦ4×25(4本)
アズワン品番65-3891-45
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
材質錠/ステンレス(SUS304)+鋼板・ストライク/SUS304+鋼板・丸座(室外側)/アルミ+亜鉛ダイカスト・レバー(室内側)/亜鉛ダイカスト
寸法(mm)本体/61.5×88、受座/20×135、【前後上下調整受座付】上下/±5・奥行/1.4
ねじピッチ(mm)82
取付穴径(Φmm)5
アズワン品番65-2288-28
適合扉厚(mm)30~39
バックセット(mm)51
1個
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
関連キーワード