11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:皿木ネジ。座面付きのシングルフックです。
仕様シングル 材質真鍮、ステンレス(SU304) ヘアライン 耐荷重(kg)10 サイズ(mm)Φ18×31 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)35×2×35
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷



ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅 取付穴径(Φmm)4 アズワン品番65-2129-63
1個
1,950 税込2,145
翌々日出荷

ビスは付属していません。表面のメッキ加工はありません。
材質青銅 全長(mm)49 ねじ径G1/2"×Rp1/2"(オス×メス) 取付穴径(Φmm)5 呼び径(A)13 取付ピッチ(mm)横/37・縦/15 アズワン品番65-2123-07
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

ビスは付属していません。
仕様●メーカー:カクダイ●型番:619-801-13●呼:13●ねじ径:Rp1/2"×Rc1/2"●材質:青銅●取付穴径:Φ5.0mm●取付ピッチ:37mm アズワン品番68-1812-12
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ) 形状座付水栓エルボ 全長(mm)49 取付穴径(Φmm)5 取付ピッチ(mm)46 アズワン品番65-2123-06
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板 ホワイト 高さ(mm)18 奥行(mm)20.8
1個(1個)
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。
仕様●型番:YES400DR●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:170×26×120mm●重量:590g●取付形態:露出取付●感知方式:手かざし●材質:ABS樹脂●発生音:流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)●感知距離:約115mm(2段階調整可能)●音量:約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)●音長時間:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)●使用温度範囲:-10~45℃●残り秒数表示:約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯●電池寿命:約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合)●電池切れ表示:電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅●付属品:単3アルカリ電池×4本壁取付ねじ:座付タッピンねじΦ4×25(4本) アズワン品番65-3891-45
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷

材質錠/ステンレス(SUS304)+鋼板・ストライク/SUS304+鋼板・丸座(室外側)/アルミ+亜鉛ダイカスト・レバー(室内側)/亜鉛ダイカスト 寸法(mm)本体/61.5×88、受座/20×135、【前後上下調整受座付】上下/±5・奥行/1.4 ねじピッチ(mm)82 取付穴径(Φmm)5 アズワン品番65-2288-28 適合扉厚(mm)30~39 バックセット(mm)51
1個
6,360 税込6,996
翌日出荷