18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまで アズワン品番65-3889-63
1個
330 税込363
当日出荷


電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-60
1個
680 税込748
当日出荷

カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用 エスコ品番EA991C-101 全長(mm)560 接続かみ込み式カプラー 適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2 危険物の類別非危険物
1個
5,890 税込6,479
欠品中

天板裏に電源タップホルダーつき。 ACアダプターや延長コードを収納できます。 自分に合わせた高さで体の負担軽減、立ち作業、座り作業の切り替えに 天板はメラミンを採用しているので水や汚れがついてもすぐに拭き取ることが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1000×589×590~800mm●重量(g):16.3kg●材質:天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●高さ調整:30mmごと 580~800mmで高さ調整可能●耐荷重:天板:40kgf、フック:1kgf、バスケット:2kgf、全体43kgf●付属パーツ:バスケット、ヘッドセット掛け●カラー:黒 アズワン品番65-2289-99
1台
25,700 税込28,270
当日出荷

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-55
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5 コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP サイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H) カテゴリー6a準拠
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-56
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約8 コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP サイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H) カテゴリー6準拠
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-57
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160 ケース寸法(mm)430×380×100 シャフト長さ(mm)~500 総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
212,000 税込233,200
8日以内出荷

付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付 アズワン品番65-5658-79
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 材質樹脂 寸法(mm)350×285×370(H) 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 定格電流(A)11 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥:5/液体:5 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)1.2 材質(タンク)樹脂 真空度(kPa)最大16 アズワン品番64-7942-88
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2 エスコ品番EA991CX-12 セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個) 危険物の類別非危険物
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧) エスコ品番EA991CX-11 セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個) 危険物の類別非危険物
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷