3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,230 税込10,153
翌日出荷

お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型 アズワン品番65-9314-63
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ 質量(g)2300 定格15A・AC100V(1500W) コード長さ(m)10 漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用 パイロットランプなし 電線仕様SVCT 2.0×3心 定格感度電流(mA)15 コンセント15A×3個(防雨キャップ付) 防水性IPX3 過負荷15A 動作時間(s)0.1以内
1本
17,300 税込19,030
翌日出荷