家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業。※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型
アズワン品番65-9286-43
1本
¥8,460
税込¥9,306
翌々日出荷
電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
仕様●定格:15A・125V(1,500W)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×3芯●コード長:0.9m●防水規格:IPX3●15Aコンセント(接地2P)×1個●ポッキンプラグ付き●防雨キャップ付●電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!●メーター付●アース付
アズワン品番65-9286-44
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌々日出荷
。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
アズワン品番65-9285-80
1台
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
関連キーワード