6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2ポート 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)41×212×25 コンセント2P×3口
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート) 出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)43×225×25 コンセント2P×4口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能 材質耐熱ABS(本体) 質量(g)130(本体)、50(カメラ) 電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A 定格DC12V-24V 電源電圧DC48V 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーG:あり 4段階設定可能 機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット 構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能 記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10) 通信方式無線LAN 視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通 フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG LEDLED信号機:対応(全国) ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分 音声録音高感度マイク内蔵 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動) サイズ(mm)100×20×60(H) 対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10) 防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ) 記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー アプリケーション専用:あり 動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通 日付表示対応
1セット
61,000 税込67,100
翌日出荷

無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10) アズワン品番65-2195-47
1セット
53,000 税込58,300
当日出荷