7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8 電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) 騒音値(dB)76 吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4 連続使用時間(分)15~40 給水方式自吸/水道 吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4 充電時間(分)69 サイズ(mm)93×558(960)×237 許容温度(℃)40以下 吸上高さ(m)1.5
1台
24,700 税込27,170
翌日出荷

付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄 材質樹脂 質量(kg)3.8 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:10.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:8.0 サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
23,200 税込25,520
8日以内出荷

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。
用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.4 品名テラスクリーナーT5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995 アズワン品番65-2108-15
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。
用途洗浄範囲の延長 仕様延長ランス 材質樹脂 質量(g)142 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など 材質樹脂 質量(kg)6.0 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:11.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:7.5 サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
32,300 税込35,530
翌日出荷

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書 品名K MINI 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約5 本体質量(kg)3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295 メーカーケルヒャージャパン(KARCHER) 保護等級IPX5 最大吐出圧力(MPa)9 高圧ホース(m)5 モーター出力(W)1000 吐出水量(L/h)最大330 定格使用時間(分)最大60 アズワン品番65-2108-16
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷