カテゴリ

  • 建築金物(247)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • UNION(ユニオン)(761)
  • TOSTEM(LIXIL)(679)
  • MIWA(529)
  • BEST[金物](364)
  • 新日軽(LIXIL)(265)
  • ハイロジック(239)
  • トレード(218)
  • 美和ロック(206)
  • WAKI(和気産業)(196)
  • GOAL(ゴール)(167)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(165)
  • RYOBI(リョービ)(161)
  • GIKEN(川口技研)(154)
  • LAMP(スガツネ工業)(143)
  • 長沢製作所(139)
  • 3M(スリーエム)(125)
  • アトムリビンテック(107)
  • TOEX(LIXIL)(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「建具 ドア」の検索結果

関連キーワード
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ エスコマグネットキャッチエスコ
195税込215
1個(1個)
翌日出荷
付属ビス本体(丸3.1×16)座金(皿2.9×13)。
材質本体:ABS、プレート:鋼板ホワイト
マグネットキャッチ エスコマグネットキャッチエスコ
340税込374
1個(1個)
翌日出荷
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板ホワイト高さ(mm)18奥行(mm)20.8
戸当り エスコ戸当りエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
取付ねじ付(トラスタッピンねじΦ4×35(2本))。ヘアーライン仕上げ。荷物のすべり落ちを防ぐストッパー付。
材質本体:ステンレス(SUS304) 先端:合成ゴムプレート寸法(mm)50(W)×50(H)穴径(mm)6サイズ(Φmm)16×100取付可能高さ(mm)参考:床仕上げ面+1700
レバーハンドル(空錠) エスコレバーハンドル(空錠)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
空錠 カギなし。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト質量(g)約630表面仕上げシルバー塗装ドア厚(mm)26~42バックセット(mm)60
レバーハンドル(表示錠) エスコレバーハンドル(表示錠)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト質量(g)約665表面仕上げシルバー塗装バックセット(mm)60
レバーハンドル(シリンダー錠) エスコレバーハンドル(シリンダー錠)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
シリンダー錠 個室用(サムターン)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。鍵の通り数は10通りになりますシリンダー錠の場合、施錠時はレバーハンドルを固定します。ラッチボルトは施錠をしていても動きます。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】小さい力でも開きやすく、快適&安全な設計・機能。引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。鍵3本付。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト質量(g)約660表面仕上げシルバー塗装ドア厚(mm)26~42バックセット(mm)60
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
13,000税込14,300
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
10,000税込11,000
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ICカード錠 EA951KFシリーズ エスコICカード錠 EA951KFシリーズエスコ
38,800税込42,680
1セット
翌日出荷
鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):30~40●取付適合品:●▼メーカー名:GOAL●▼錠前型式:AS LX/LG/LGK/LX●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付アズワン品番65-9327-70
ドアロック 2個 エスコドアロック 2個エスコ
650税込715
1セット(2個)
翌日出荷
引出しや冷蔵庫をロックします。食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。
仕様●サイズ(mm):210×38×10●重量:約80g●色:クリア●入数:2個●材質:本体/PC ベルト/PVC/粘着テープ●目立たないクリアタイプ●専用両面テープ付アズワン品番65-9333-94
47-53x23mm ドアハンドル エスコ47-53x23mm ドアハンドルエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
すべり止めゴムでガッチリ固定。
仕様●サイズ:70×30×153mm●使用可能ハンドル外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要のレバー回転タイプ●使いやすさを追求したにぎりやすいグリップ●お部屋のイメージをこわさないシンプルデザインアズワン品番65-9327-14
1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ 極細・薄手 エスコ1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ 極細・薄手エスコ
570税込627
1巻
翌日出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止にアズワン品番65-3898-49
マグキャッチ(磁気着脱器) EA651シリーズ エスコマグキャッチ(磁気着脱器) EA651シリーズエスコ
310税込341
1個
翌々日出荷
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
仕様●型番:413黒バラ●サイズ:12×15×12(H)mm●材質:PC、ネオジム磁石●対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mmアズワン品番65-3887-86
ローラーキャッチ(片開) エスコローラーキャッチ(片開)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
右用。
付属品皿木ねじ2.7×16材質鋼板穴径(Φmm)長穴:6.7×3、丸穴:3、部品:長穴:4.2×3.6、丸穴:4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×31
クローゼット扉用戸当り エスコクローゼット扉用戸当りエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本)適合範囲(mm)5~9
シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ エスコシリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。クロームめっきの美しい仕上げです。サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレスシルバータイプ紐付
ドアロック金具 ダイヤル南京錠付 エスコドアロック金具 ダイヤル南京錠付エスコ
3,840税込4,224
1セット
3日以内出荷
特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ幅(mm)36.5質量(g)378つる径(Φmm)6.3アズワン品番65-2310-09クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
チェーンロック ステンレス製 EA983SFシリーズ エスコチェーンロック ステンレス製 EA983SFシリーズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷から3日以内出荷
エスコオリジナルセット商品です。
寸法(mm)【錠】34×48
ローラーキャッチ 左用 31mm エスコローラーキャッチ 左用 31mmエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×31左右区別左用アズワン品番65-2288-79穴径(mm)【本体】長穴/6.7×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
ローラーキャッチ 両開 80mm エスコローラーキャッチ 両開 80mmエスコ
230税込253
1個
翌々日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板タイプ両開寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×80アズワン品番65-2288-78穴径(mm)【本体】長穴/8.3×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
門落し ステンレス製 Φ10×300mm エスコ門落し ステンレス製 Φ10×300mmエスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
用途溶接取付(鉄扉用)材質ステンレス(SUS304)仕上芯棒/ミガキ、枠/HL寸法(Φ×mm)10×300アズワン品番65-2288-77
門落し スチール製 EA951LRシリーズ エスコ門落し スチール製 EA951LRシリーズエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
材質鋼板寸法L1(mm)180ベース長(mm)180取付穴径(Φmm)-
丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール寸法H(mm)22寸法t(mm)9寸法D(Φmm)5寸法W(mm)26取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコフランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×20材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)28寸法L1(mm)36寸法t(mm)2寸法D(mm)18寸法D1(Φmm)10寸法W(mm)24寸法P(mm)14取付穴径(Φmm)4穴、7皿
フランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズ エスコフランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.0/1.0寸法D(Φmm)8寸法W(mm)22.5寸法P(mm)106取付穴径(Φmm)4.5寸法P1(mm)14
フランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズ エスコフランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズエスコ
895税込985
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)150取付穴径(Φmm)4.5
フランス落とし用ロット棒 275mm [EA951LP-1用] エスコフランス落とし用ロット棒 275mm [EA951LP-1用]エスコ
860税込946
1本
3日以内出荷
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)275取付穴径M8アズワン品番65-2288-59
フランス落し・落し棒セット 25×172mm エスコフランス落し・落し棒セット 25×172mmエスコ
2,590税込2,849
1セット
当日出荷
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.8アズワン品番65-2288-58
ドアクローザー用L型プレート [EA951LD-36/-37用] エスコドアクローザー用L型プレート [EA951LD-36/-37用]エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
L型のブラケットで取りついているドアクローザーを交換する際は本品を使用します。
材質スチールアズワン品番65-2288-44
ドアクローザー パラレル型/シルバー EA951LDシリーズ エスコドアクローザー パラレル型/シルバー EA951LDシリーズエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質アルミダイカストシルバー
あかり窓 チーク Φ53mm エスコあかり窓 チーク Φ53mmエスコ
750税込825
1個
当日出荷
材質強化スチロール樹脂チーク寸法(Φmm)53アズワン品番65-2288-40ドア厚(mm)28~36
あかり窓 木目 EA951Lシリーズ エスコあかり窓 木目 EA951Lシリーズエスコ
750税込825
1個
当日出荷
木目
あかり窓 ミルキーホワイト EA951Lシリーズ エスコあかり窓 ミルキーホワイト EA951Lシリーズエスコ
750税込825
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
あかり窓 純白 Φ100mm エスコあかり窓 純白 Φ100mmエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質発泡スチロール樹脂純白寸法(Φmm)100アズワン品番65-2288-36ドア厚(mm)30~40
スライド錠 ディンプルシリンダー 30-40mm/51mm エスコスライド錠 ディンプルシリンダー 30-40mm/51mmエスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
鍵違い90通り(防犯機能はございません)
付属品皿タッピンねじ(3.5×20)材質アルミ・亜鉛ダイカスト(シルバー仕上げ)寸法(mm)本体/67.5×18、受座/25.5×18アズワン品番65-2288-35ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
調整ストライク 丸型 111×22.5mm エスコ調整ストライク 丸型 111×22.5mmエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本)材質ステンレス(SUS430)、樹脂形状丸型幅(mm)22.5全長(mm)111ホワイトねじピッチ(mm)84取付穴径(Φmm)6アズワン品番65-2288-31
調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ エスコ調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整材質ステンレス(SUS430)、鋼板寸法(mm)24×14×120(H)ねじピッチ(mm)107取付穴径(Φmm)5.5
戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mmエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)34×45アズワン品番65-2288-05
戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mmエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45アズワン品番65-2288-04
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら