2,391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T 全長(m)2
1本(2本)
6,660 税込7,326
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
仕様●仕様:建築記号定規●サイズ(mm):105×230×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):20 アズワン品番65-2176-67
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

エスコ品番EA944NC-50 主な用途建築養生用
1個
420 税込462
当日出荷

全長(mm)170 質量(g)13 目盛15cm 断面寸法(mm)16×16×16 縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-93
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

全長(mm)326 目盛30cm 縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
2,360 税込2,596
翌日出荷

ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。消すクズがまとまる。頑固な汚れも良く落ちる。
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
400 税込440
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

用途建築塗装用 エスコ品番EA943MA-18A テープ厚さ(mm)0.08
1個
特価
429 税込472
当日出荷

油性インクで書けます。●ポリエチレン、ポリプロピレン、ラミネート紙に貼付け、重ね貼り可能。
エスコ品番EA944ML-22 主な用途養生用 グリーン購入法適合
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

エスコ品番EA935KB-11 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1個
900 税込990
翌々日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

手で簡単に切れます。
エスコ品番EA944NC-50B 主な用途養生用
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

手切れ性がよく、凹凸面にもよく貼り付き、きれいに剥がせます。
エスコ品番EA944ML-23 主な用途養生用 グリーン購入法適合
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)500(W)×1(D)×400(H) 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所 アズワン品番64-2295-05
1個
970 税込1,067
翌日出荷

用途建築塗装用 エスコ品番EA943MA-30A テープ厚さ(mm)0.08
1個
505 税込556
翌日出荷

1包(5巻)
725 税込798
翌日出荷

1包(6巻)
725 税込798
翌日出荷

1包(3巻)
725 税込798
翌日出荷

1包(10巻)
725 税込798
翌日出荷

1包(7巻)
760 税込836
翌日出荷

1個
420 税込462
翌日出荷

用途建築塗装用 エスコ品番EA943MA-12A テープ厚さ(mm)0.08
1個
505 税込556
翌日出荷

1包(8巻)
725 税込798
翌日出荷

ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。消すクズがまとまる。頑固な汚れも良く落ちる。消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。そのため、消字性がUPしています。ちょっとした壁紙の汚れも良く落ちます。
1個
100 税込110
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建築塗装用 エスコ品番EA943MA-15A テープ厚さ(mm)0.08
1個
505 税込556
翌日出荷

1包(4巻)
725 税込798
翌日出荷

1パック(10本)
3,750 税込4,125
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番68-1867-83
1巻
2,260 税込2,486
翌々日出荷

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷

耐候性、防水性に優れています
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-2285-01
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用 アズワン品番64-2284-80
1巻
595 税込655
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
925 税込1,018
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
770 税込847
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

1巻
990 税込1,089
当日出荷

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-2 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-6 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,590 税込1,749
当日出荷