17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10) アズワン品番65-2195-47
1セット
53,000 税込58,300
当日出荷

仕様D型:穴に通すタイプピボット:8mm 材質鏡面:ガラス、本体:PP 寸法(mm)角210×120 質量(g)230 アズワン品番64-7912-78
1個
3,080 税込3,388
当日出荷

仕様H型:丸棒にはさみ込むタイプ曲面:600R 材質鏡面:ガラス、本体:PP 寸法(mm)小判205×110 質量(g)200 アズワン品番64-7912-79
1個
3,080 税込3,388
当日出荷

その他電動、手動兼用でリモートコントロール付水平レベル付、脚伸縮調整可能 エスコ品番EA901A-34 材質本体マスト:アルミプラットホーム:アルミ 質量(kg)本体:21、プラットホーム:5.3 電流(A)8 揚程(mm)3400 コード長さ(m)2.7 本体寸法(mm)折りたたみ時:300×300展開時:1525×1525 電圧(V)(50/60Hz)AC110 ワイヤー長さ(m)コントロールワイヤー:3.4 モーター(W)700(電動式)
1個
380,000 税込418,000
翌日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム 電源DC10~30V コード長さ(mm)500 電線仕様ゴムケーブル 首振り270° 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-6A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-4A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-5A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-1A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-15A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-16A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-12A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-2A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-11A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
8日以内出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-3A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黒●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用 アズワン品番65-9315-95 特性耐久性
1巻
17,600 税込19,360
翌日出荷

一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用 アズワン品番65-9315-96 特性耐久性
1巻
17,600 税込19,360
翌日出荷