9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:引/PULL●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒 アズワン品番65-2305-56
1枚
600 税込660
当日出荷



【EA520BD-21用】プレート(横締め専用) 横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。
付属品固定用ネジ×2本 材質鉄(3価クロームメッキ) 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)32×30 型番LF-OP1 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-74
1個
595 税込655
翌日出荷

スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き 幅(mm)200×100 全長(mm)1050 質量(kg)6.45 塗り面積(m2)100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本) アズワン品番65-2258-51 危険物の類別非危険物
1台
65,800 税込72,380
翌日出荷

付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(48枚)。引出し4列12段。仕切板48枚付。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引き出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)24 引出し内寸法(mm)120×218×69(H) サイズ(mm)587×237×937(H) 適合仕切板EA957F-32 引出し耐荷重(kg)10
1台
43,500 税込47,850
8日以内出荷

付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(24枚)。引出し3列8段。仕切板24枚付。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引き出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)15 引出し内寸法(mm)120×218×69(H) サイズ(mm)444×222×642(H) 適合仕切板EA957F-32 引出し耐荷重(kg)10
1台
24,400 税込26,840
翌日出荷

高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。 ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mm アズワン品番65-2290-83
1個
88,200 税込97,020
翌日出荷

過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用 アズワン品番65-5668-99
1セット
33,000 税込36,300
翌々日出荷