17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6 適合【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番EA650BX-106A 材質【ピンロック部】ステンレス 質量(kg)2.1 材質(柄部)ファイバーグラス 本数【継本数】5本
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12 適合【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番EA650BX-112A 材質【ピンロック部】ステンレス 質量(kg)5.1 材質(柄部)ファイバーグラス 本数【継本数】10本
1個
127,400 税込140,140
翌日出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6 適合【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番EA650BX-110A 材質【ピンロック部】ステンレス 質量(kg)4.6 材質(柄部)ファイバーグラス 本数【継本数】8本
1個
98,700 税込108,570
翌日出荷

溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W アズワン品番65-3883-35
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
材質樹脂 全長(mm)1765 質量(kg)4.3 燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級) 排気量(mL)20.6 燃料タンク容量(L)0.4 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)目安:25
1台
40,000 税込44,000
3日以内出荷

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。 狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。 5段階押出力調整可能 後ダレ防止機構付 シーリング材残量表示付 カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能
仕様●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●電流:1.5A●充電時間:約30分(フル充電)●押出力:2.45kN●使用可能カートリッジ:外径Φ50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材●サイズ:501×142×259(H)mm●重量:2.15kg(バッテリー含む)●付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント アズワン品番65-2221-39 危険物の類別非危険物
1台
57,300 税込63,030
翌日出荷

工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3 外形寸法(mm)125×132 エスコ品番EA123AG 材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR 径(Φmm)8.5~11(タケノコ) 使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
4,640 税込5,104
当日出荷

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:。【トレー1:27個組・差込角:1/2”】。・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm。・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm。・ラチェットハンドル 250mm。・エクステンションバー 250mm。・ユニバーサルジョイント 68mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mmテーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
185,000 税込203,500
翌々日出荷

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
175,000 税込192,500
9日以内出荷

取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm) アズワン品番65-9270-30
1箱(2個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4) アズワン品番65-2114-38
1台
159,000 税込174,900
当日出荷

仕様表示部は上向きに4段階調整可能 付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書 材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) 電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売) ひょう量220kg 機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能 表示項目kg・個数(pcs) 防塵防水性能IP65(計量台) ひょう量単位kg
1個
84,800 税込93,280
翌日出荷

仕様表示部は上向きに4段階調整可能 付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書 材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) 電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売) ひょう量60kg 機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能 表示項目kg・個数(pcs) 防塵防水性能IP65(計量台) ひょう量単位kg
1個
79,800 税込87,780
翌日出荷