用途木製の引き出しやカップボードに
材質本体:クロムメッキスチール、スライド:ステンレススチール
エスコ品番EA983TP-20
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。
材質スチール
収納数13本
取付穴径(Φmm)南京錠:7
サイズ(mm)660×64×44(H)
取付穴寸法(mm)ねじ:160×6.5×2個
穴径9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール
質量(kg)11.1
耐荷重(kg/段)引出し:5
引出し数3
引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H)
鍵鍵付
ロック機構ロッキングバー2本
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
1台
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
樹脂製のため軽量
引き出しはどの順番でも挿入可能
【A】2ヶ所にハンドルが設けられた取り外し可能なトレーと、トップカバーの下に2つの透明な引き出し用カバーが付属
【B】5つの引き出しは取り外し可能で、透明のロック付カバーを装着することができます。
【C】伸縮自在のハンドル側に2つのキャスターが付属
材質ポリプロピレン
質量(kg)15
引出し内寸法(mm)460×250×30(H)mm、 460×250×60(H)mm、 460×250×95(H)mm
1個
¥143,500
税込¥157,850
翌日出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)
材質ワイヤーロープ:ステンレス製
質量(kg)6
ロープ径(Φmm)5
メーカー藤井電工
ロープ長さ(m)10
本体サイズ(mm)270×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8
アズワン品番68-5208-37
1個
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
材質スチール製
質量(g)344
奥行(mm)穴:9
穿孔能力(枚)PPC用紙20
穴間隔(mm)80
サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H)
穴径(mm)6
グリーンマーク認定
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)9.4
長さ(m)ロープ:20
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)306×248×130
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥125,400
税込¥137,940
翌日出荷
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)
本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H)
質量(g)約880
長さ(m)0.03×3.7
使用温度範囲(℃)-10~50
型番LF-3037
メーカー中発販売
アズワン品番65-2135-73
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
卓上の小物の整理に最適です。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)104×210×290
有効内寸法・間口(mm)88
有効内寸法・奥行(mm)192
有効内寸法・高さ(mm)39
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
天井・側面設置可能。EV・PHEVの電力供給専用リール。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。ケーブルを全て引出した状態でしか通電しない安心設計。通電をお知らせするパイロットランプ付。ロック機構付で抜けにくいコンセント形
仕様●型番:SES-3EVA●定格電圧:AC250V●定格電流:20A●電線仕様:3.5mm2×3心●一次側コード長:1m●二次側コード長:2.5m●サイズ:314×290×175mm●重量:5.0kg
アズワン品番65-3893-44
1台
¥123,000
税込¥135,300
翌々日出荷
高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。鍵2本付。
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS
質量(kg)3.86
色ボディ:ホワイト 引出し:クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×343×287
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:230×325×37、深型:230×325×79
引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4
引出しA4浅型×2 A4深型×1 ロック引出し×1
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)6.2
長さ(m)ロープ:12
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)267×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥100,400
税込¥110,440
翌日出荷
高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン。
大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。
こぼれ落ち防止天板。天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。
開閉表示:施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。
一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。
樹脂製ハンドル:幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。
ラッチ機構:引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。
スライドレール:高性能なボールスライドレールを使用。
引出し耐荷重30kg・レール作動距離405mm。
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2
質量(kg)53.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×3段、483×406×146×3段
アズワン品番64-2290-68
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)各30
引出し高さ(mm)75×3段、150×3段
1台
¥120,000
税込¥132,000
8日以内出荷
卓上の小物の整理に最適です。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)295×130×200
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)115
有効内寸法・高さ(mm)41
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
下置専用
キャビネット型
棚板4枚、オールロック、ラッチ、セーフティロック付
専用ベースが必要です。(別売)
省スペースで医療用品のストックに適したサイズになります。
商品は完成品です。
上下連結用のねじが1セット付属しています。
※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-409D●外寸法(W×D×H)mm:450×450×890●重量(kg):38.9kg●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:373×402×183(最上段のみH187)
アズワン品番68-1873-84
1個
¥115,000
税込¥126,500
翌日出荷
デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。
アズワン品番68-1875-04
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。
開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付
付属品鍵×2、引出し用マット×4、中皿×1
引出し寸法(mm)569(W)×371(D)×82(H)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×406×489
1個
¥54,500
税込¥59,950
翌日出荷
浅型引出し×10、深型引出し×2。鍵2本付(左列のみロック可)。高さ調整アジャスター付。インデックスカード付。
仕様A4縦2列6段
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS
質量(kg)18.8
色ボディ:ホワイト 引出し:クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×690~740
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:256×335×78、深型:256×335×163.5
引出し耐荷重(kg)浅型:4 深型:8
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2
質量(kg)63.5kg
耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
¥103,500
税込¥113,850
翌日出荷
キャスター・ストッパー付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:樹脂成型天板
色ライトグレー
材質(キャスター)ナイロン
グリーンマーク認定
アジャスター付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:スチール・メラミン化粧板
質量(kg)27.5
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720
引出し内寸法(mm)上段:317×430×81 中段:317×540×265 下段:317×540×265
天板厚さ(mm)30
引出し耐荷重(kg)上段:1.5 中段:30 下段:30
グリーンマーク認定
1台
¥68,300
税込¥75,130
翌日出荷
引出し1列型。脇机型3段。A5W仕切板6枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。
材質スチール
質量(kg)31.0
色ホワイト
耐荷重(kg/段)40(均等荷重)
引出し内寸法(mm)234(W)×562(D)×185(H)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×620×740
グリーンマーク認定
1台
¥57,700
税込¥63,470
翌日出荷
引出しのロックはトップ内部にあるレバーで操作でき、トップ部は鍵で施錠できます。
トップ部が開き、工具を収納することができます。
仕様自在キャスター×4(直径100×30mm) (内2個ストッパー付)
質量(kg)48
耐荷重引出し:25、底部棚:50
1個
¥74,700
税込¥82,170
翌日出荷
引出し2列型。脇机型2列3段。縦仕切板3枚、A5W仕切板12枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。
材質スチール
質量(kg)43.5
色ホワイト
耐荷重(kg/段)40(均等荷重)
引出し内寸法(mm)234(W)×562(D)×185(H)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)561×620×740
グリーンマーク認定
1台
¥80,800
税込¥88,880
翌日出荷
2系統の出力端子ハンドピースを2台接続できます。フィードバック回路ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。エラーコード表示機能パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。クイックスタートへの設定変更設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒オーバーロード機能・危険回避機能モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。
質量(kg)約2.5
消費電力(W)定格45
出力電圧(V)DC1~30
入力電圧(V)AC100±5%(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×110(足部を除く)
使用環境条件【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露がないこと)
定格入力60VA
1台(1台)
¥65,000
税込¥71,500
翌日出荷
仕様引き出しは飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
材質ポリプロピレン、スチロール
質量(kg)0.92kg
サイズ320(W)×390(D)×130(H)mm(ゴム足取付時)
段数1段
引出し内寸法(mm)260(W)×360(D)×77(H)mm
引出し耐荷重(kg)3kg
1個
¥1,770
税込¥1,947
8日以内出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する
工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:12枚 ヨコ仕切
タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)
引出し寸法(mm)高さ×個数:150×6個 内寸法:512×562
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000
引出し耐荷重(kg)50
1個
¥146,000
税込¥160,600
翌日出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する
工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:18枚 ヨコ仕切
タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)
引出し寸法(mm)高さ×個数:100×9個 内寸法:512×562
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000
引出し耐荷重(kg)50
1個
¥183,000
税込¥201,300
翌日出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:24枚 ヨコ仕切
タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)
引出し寸法(mm)高さ×個数:100×12個 内寸法:512×562
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1300
引出し耐荷重(kg)50
1個
¥237,000
税込¥260,700
8日以内出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する
工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:12枚 ヨコ仕切
タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)
引出し寸法(mm)高さ×個数:100×6個 内寸法:512×562
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700
引出し耐荷重(kg)50
1個
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する
工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:8枚 ヨコ仕切
タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)
引出し寸法(mm)高さ×個数:150×4個 内寸法:512×562
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700
引出し耐荷重(kg)50
1個
¥98,400
税込¥108,240
翌日出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する
工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mm用は4枚 ヨコ仕切
タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)
引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×2個 内寸法:512×562
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700
引出し耐荷重(kg)50
1個
¥114,000
税込¥125,400
翌日出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する
工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適
フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット
縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能
ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mmは8枚 ヨコ仕切
タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)
引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×4個 内寸法:512×562
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000
引出し耐荷重(kg)50
1個
¥161,000
税込¥177,100
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。
材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2
質量(kg)39.9
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段
アズワン品番64-2290-67
引出し耐荷重(kg)各30
1台
¥82,700
税込¥90,970
当日出荷
関連キーワード