金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。
組立て不要な完成品でお届けします。
材質天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール
質量(g)8720
段数4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×805
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×360×145
アズワン品番64-2214-84
収納枚数(枚)Yシャツなら8、セーターなら4、バスタオルなら4(目安)
引出し耐荷重(kg)4/段
1台
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
質量(g)2350
耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×590
アズワン品番64-7860-60
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
質量(g)3030
耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778
アズワン品番64-7860-61
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-38A
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)440×740×300
質量(kg)2.83
内寸(mm)345×685×245
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-37A
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)440×740×230
質量(kg)2.71
内寸(mm)345×685×175
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-35A
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×740×230
質量(kg)2.54
内寸(mm)295×685×175
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
仕様金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。モノトーンカラーがモダンな雰囲気の収納ケースです。
材質天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール
質量(kg)10.73
段数5
耐荷重(kg)引出1段当たり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×995
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×360×145
アズワン品番64-2214-85
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-36A
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×740×300
質量(kg)2.95
内寸(mm)295×685×245
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。
7段まで積み重ね可能。
段数4段
適合ケース:EA506L-33
エスコ品番EA506L-42
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×550×870
質量(kg)10.2
内寸(mm)350×504×173
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。
7段まで積み重ね可能。
段数3段
適合ケース:EA506L-33
エスコ品番EA506L-41
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×550×670
質量(kg)7.8
内寸(mm)350×504×173
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。7段まで積み重ね可能。
段数3段
適合EA506L-37
エスコ品番EA506L-43
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×740×670
質量(kg)10.2
内寸(mm)440×740×670
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は3個入りです。
エスコ品番EA506L-38BA
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)440×740×300
質量(kg)2.83
内寸(mm)345×685×245
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は4個入りです。
エスコ品番EA506L-37BA
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)440×740×230
質量(kg)2.71
内寸(mm)345×685×175
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は3個入りです。
エスコ品番EA506L-36BA
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×740×300
質量(kg)2.95
内寸(mm)295×685×245
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
エスコ品番EA506L-50
材質ポリプロピレン・スチール
寸法(mm)39×49×68
質量(g)(全部まとめて)130
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。入数は4個入りです。
エスコ品番EA506L-35BA
材質本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×740×230
内寸(mm)295×685×175
質量(kg)2.54
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
大切な衣類をしっかり防虫。カシミヤ・ウールにも安心してご使用いただけます。
防カビ剤配合で、カビの発育を抑えます。
用途引出し、衣装ケース用
有効期間12ヶ月
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2PE抜止
定格容量15A 125V
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm
サイズ(mm)56×55×43(D)
差込口1(接地付)
1個(1式)
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2P抜止
定格容量15A 125V
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm
サイズ(mm)56×55×43(D)
差込口1
1個(1式)
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
仕切板30枚付。引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。引出し3列10段。ネームタグ付。引き出しは、ストッパーがついている為、引き出しても抜けません。ESD仕様:ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。鍵付。
材質本体:スチール 引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
質量(kg)22.71
引出し寸法(mm)外寸:150×248×83
引出し内寸法(mm)145×243×78(H)
サイズ(mm)533×313×970(H)
1台
¥82,200
税込¥90,420
翌日出荷
差込結線式
ケースウェイ兼用
裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能
配線の上下引き出し可能
背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上
より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能
内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mm
アズワン品番68-1865-75
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)
材質ワイヤーロープ:ステンレス製
質量(kg)6
ロープ径(Φmm)5
メーカー藤井電工
ロープ長さ(m)10
本体サイズ(mm)270×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8
アズワン品番68-5208-37
1個
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)9.4
長さ(m)ロープ:20
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)306×248×130
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥125,400
税込¥137,940
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)6.2
長さ(m)ロープ:12
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)267×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥100,400
税込¥110,440
翌日出荷
関連キーワード