カテゴリ

  • 作業工具(232)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • KUKKO(クッコ)(550)
  • スーパーツール(103)
  • BAHCO(バーコ)(71)
  • ハゼット(33)
  • リコイルジャパン(28)
  • 日平機器(19)
  • Forza(14)
  • エナパック(13)
  • トップ工業(10)
  • TRUSCO(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • KTC(8)
  • 日本バルカー(7)
  • HIT(ヒット)(7)
  • KOTO(6)
  • Pro-Auto(6)
  • シマツール(5)
  • JTC(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引き抜き専用工具」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェンス用プーラー エスコフェンス用プーラーエスコ
14,000税込15,400
1個
翌々日出荷
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kgアズワン品番68-1883-73
ピットマンアームプーラー エスコピットマンアームプーラーエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
材質鍛造鋼質量(kg)1.3深さ(mm)【アーム】90最大径(Φmm)110口幅(mm)43
パッキングツール用交換フック エスコパッキングツール用交換フックエスコ(1件のレビュー)
1,570税込1,727
1個
当日出荷
交換用フック
用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
パレットプーラー用スパイク爪 エスコパレットプーラー用スパイク爪エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
EA988DJ-3用
アズワン品番65-2313-79
パレットプーラー用フックベルト エスコパレットプーラー用フックベルトエスコ
16,200税込17,820
1個
当日出荷から翌日出荷
アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
3アームプーラー(内・外抜き兼用) エスコ3アームプーラー(内・外抜き兼用)エスコ
4,790税込5,269
1個
当日出荷から翌日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
ベアリンングエキストラクターセット エスコベアリンングエキストラクターセットエスコ
144,500税込158,950
1セット
翌日出荷
290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mmアズワン品番65-2153-92
スタッドボルトプーラー エスコスタッドボルトプーラーエスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
6,510税込7,161
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スライドアームプーラー (3本爪/薄爪) エスコスライドアームプーラー (3本爪/薄爪)エスコ
110,400税込121,440
1セット(3本)
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
Φ30-200mm ベアリングプーラーセット エスコΦ30-200mm ベアリングプーラーセットエスコ
339,900税込373,890
1セット
7日以内出荷
仕様ドイツ鋼製質量(kg)32.18最大径(Φmm)200アズワン品番64-2215-48
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
273,500税込300,850
1セット
当日出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408寸法(mm)(十字パーツ)10~80入組点数38アーム長さ(mm)70・156ベアリング内径(Φmm)10~100ベアリング外径(Φmm)26~150リング径(Φmm)19~77.5
500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
109,300税込120,230
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)6.56アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-84入数2本組
500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)エスコ
93,400税込102,740
1組
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BH-250質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-77入数3本組
500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
148,200税込163,020
1組
当日出荷
仕様3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BG-250質量(kg)10.35アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-67入数3本組
600mm 3本爪プーラー(喰付強化型) エスコ600mm 3本爪プーラー(喰付強化型)エスコ
155,100税込170,610
1台
当日出荷
仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。材質ドイツ鋼質量(kg)9.1引張強度9.5t最大径(Φmm)600アーム長さ(mm)300能力(mm)(外抜き)600爪数3本アズワン品番64-2213-58
500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
89,100税込98,010
1組
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-46入数3本組
500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)エスコ
67,400税込74,140
1組
当日出荷
用途2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)6.35アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-29入数2本組
500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
103,200税込113,520
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用クロー適合(プーラー)EA500AG-250、EA500AG-350質量(kg)6.9アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-20入数2本組
650mm スライドアームプーラー(2本爪) エスコ650mm スライドアームプーラー(2本爪)エスコ
239,400税込263,340
1個
当日出荷
仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。材質ドイツ鋼長さ(mm)(爪懐)30質量(kg)16.3引張強度12t最大径(Φmm)650アーム長さ(mm)300能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710爪幅(mm)35アズワン品番64-2212-96爪厚さ(mm)44344
3/8"DR シールプーラー エスコ3/8"DR シールプーラーエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
3/8"ラチェットハンドルに取り付けて、手の届きにくいシールも取り外すことができます
全長(mm)65差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2215-63
シールプーラー(アジャスタブル) エスコシールプーラー(アジャスタブル)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
ヘッド位置を5段階に調整できます
全長(mm)340アズワン品番64-2215-62
ベアリングプーラー エスコベアリングプーラーエスコ
37,900税込41,690
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22質量(kg)1.99引張強度4t最大径(Φmm)90アズワン品番64-2215-55爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
68,700税込75,570
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):30能力(外抜き:mm):70-90質量(kg)1.2最大径(Φmm)90アズワン品番64-2215-54
50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
79,900税込87,890
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70質量(kg)1.2最大径(Φmm)70アズワン品番64-2215-53
30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
78,600税込86,460
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):30-50質量(kg)1.1最大径(Φmm)50アズワン品番64-2215-52
Φ30-250mm ベアリングプーラーセット エスコΦ30-250mm ベアリングプーラーセットエスコ
403,400税込443,740
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-2215-49
Φ25-155mm ベアリングプーラーセット エスコΦ25-155mm ベアリングプーラーセットエスコ
141,200税込155,320
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-2215-47
Φ22-115mm ベアリングプーラーセット エスコΦ22-115mm ベアリングプーラーセットエスコ
94,400税込103,840
1個
翌日出荷
質量(kg)9.5最大径(Φmm)115アズワン品番64-2215-46
Φ12- 75mm ベアリングプーラーセット エスコΦ12- 75mm ベアリングプーラーセットエスコ
77,200税込84,920
1個
8日以内出荷
質量(kg)4.4最大径(Φmm)75アズワン品番64-2215-45
Φ 8- 60mm ベアリングプーラーセット エスコΦ 8- 60mm ベアリングプーラーセットエスコ
54,400税込59,840
1個
翌日出荷
質量(kg)2.7最大径(Φmm)60アズワン品番64-2215-44
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
173,700税込191,070
1個
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80入組点数21アーム長さ(mm)156ベアリング内径(Φmm)17~100ベアリング外径(Φmm)62~150リング径(Φmm)38~77.5
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
127,700税込140,470
1個
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42入組点数18アーム長さ(mm)70ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~52リング径(Φmm)19~38
プーラー用油圧ラム エスコプーラー用油圧ラムエスコ
118,100税込129,910
1台
翌日出荷
材質ドイツ鋼ストローク(mm)7質量(kg)5.16高さ(mm)113最大トルク(N・m)35能力(t)30径(mm)80
250mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ250mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
37,400税込41,140
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)2.1アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2214-12入数2本組
200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
36,200税込39,820
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2214-11入数2本組
100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
25,100税込27,610
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)0.81アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2214-10入数2本組
250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪 エスコ250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪エスコ
44,800税込49,280
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)1.89アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2214-09入数3本組
200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)エスコ
36,200税込39,820
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2214-08入数3本組
100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)エスコ
23,100税込25,410
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)0.72アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2214-07入数3本組
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら