10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージ上部に取り出し口が付いており、ティッシュペーパーのように1枚ずつ取り出しやすくなっています。箱型に収納されているため、横からも一枚ずつ取り出しやすく、収納に便利です。ペールに引っ掛けやすく結びやすく持ち運びやすい。分別用ペールにも最適です。天然ライムストーンを使用しているので、灰色がかっていてプライバシーにも配慮しています。マチなし。取っ手付。非食品用。
材質HDPE+炭酸カルシウム 厚さ(mm)0.017 半透明 容量(L)30 耐冷温度(℃)-30 サイズ(mm)500×700
1冊(50枚)
620 税込682
翌日出荷

収納袋付(ナイロン製)。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
1本
45,400 税込49,940
8日以内出荷

エントランスや廊下、リビングで大活躍。ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル。観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利。付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても。奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×185×805●重量(g):3400●材質:本体/スチール(粉体塗装)天板/天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)●耐荷重:天板/約5kg バー/1kg フック1つあたり/約250g●付属品:フック×4 アズワン品番65-9328-37
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:340×320×290●重量(g):1000●材質:本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー●耐冷温度:-40℃●座面高さ:250mm●耐熱温度:150℃●対応サイズ:パイプの直径/約3cm以下 シャワーフックの直径/約2.5cm以上 アズワン品番65-9270-53
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

ケース付。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
1本
35,400 税込38,940
翌日出荷

フック大はハンガーの収納に。フック小はブラシなどの小物収納に。下部トレーはバス用品のストック収納にも。バスブーツやタオルの収納に便利。洗濯用洗剤・ハンガー・小物類などのランドリーグッズをまとめて収納できるスリムな大容量ワゴン。キャスター付きだから掃除の際の移動も簡単。洗面用品 上部トレー 洗剤ボトルなどを収納できるから洗濯作業もスムーズ!
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×150×910●重量(kg):4.1●材質:本体/スチール(粉体塗装)キャスター/ナイロン●キャスター:自在×2、自在ストッパー付×2●耐荷重:上部トレー/約3kg 下部トレー/約5kg フック(小)/フック1つあたり約250g フック(大)/フック1つあたり約1kg 引っ掛けホルダー/約500g アズワン品番65-9327-40
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。
適合45mm幅のベルト エスコ品番EA998FD-200 質量(g)20
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

。マグネットで洗濯機に簡単設置。バスブーツから滴る水をトレーでしっかりキャッチ!バスブーツと収納場所に困る給水ホースを一括収納。付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ。給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー。トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×95×260●重量(g):630●材質:本体/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め/シリコーン トレー/ポリプロピレン●耐荷重:本体/約1kg 給水ホースホルダー/約250g フック1つあたり/約250g アズワン品番65-9327-39
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

材質PS樹脂、ABS樹脂 仕様スプーンを内部の板に引っ掛けて収納できるので、簡単に引き出せます。 サイズ90(W)×150(D)×110(H)mm 容量650ml 耐熱温度(℃)80℃
1個
700 税込770
翌日出荷