注意:※単品では使用できません。EA707DN-1(別売)と一緒にご使用ください。EA707DN-1(別売)の先端検知部を取り外し、ネジ機構で簡単に取り付けられます。
仕様●全長:全長収縮時/1300mm 伸長時/3400mm 連結伸長時/7400mm●重量:約10kg●材質:FRP●EA707DN-1(別売)に取り付けて、き電線への検電が可能●引っ掛けやすいフック型検知部(Φ80)を装備
アズワン品番65-9272-19
1組
¥112,000
税込¥123,200
8日以内出荷
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。
電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。
フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。
フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。
フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。
固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。
テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)50
棒長(mm)130
テープ長さ(mm)200
主なワークパーツ
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
関連キーワード