エスコ品番EA566AJ-1
軸径(Φmm)2.4
長さ(mm)8(スパイラル)
全長(mm)180
径(Φmm)4.4(スパイラル)
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
交換用フック
用途EA566AG-1、-21、AL-51用。
仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
エスコ品番EA566AG-12
適合本体EA566AG-2
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-10
セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4
軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4
長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)
全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370
径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-2
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
1個
¥3,440
税込¥3,784
当日出荷
エスコ品番EA566AG-2
材質スチール製スプリング
全長(mm)270
線径(Φ)2.5
スクリュー径(Φmm)8
1個
¥5,210
税込¥5,731
当日出荷
1セット
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
材質鍛造鋼
能力(mm)40~65
質量(kg)0.93
エスコ品番EA501AD
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
仕様2本爪差し替え用アーム
適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350
質量(kg)6.56
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-84
入数2本組
1組
¥109,300
税込¥120,230
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
適合(プーラー)EA500BH-250
質量(kg)9.89
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-77
入数3本組
1組
¥93,400
税込¥102,740
当日出荷
用途2本爪差し替え用アーム
適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350
質量(kg)6.35
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-29
入数2本組
1組
¥67,400
税込¥74,140
当日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています
引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています
爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製
適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408
寸法(mm)(十字パーツ)10~80
入組点数38
アーム長さ(mm)70・156
ベアリング内径(Φmm)10~100
ベアリング外径(Φmm)26~150
リング径(Φmm)19~77.5
1セット
¥273,500
税込¥300,850
当日出荷
仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
材質ドイツ鋼
質量(kg)9.1
引張強度9.5t
最大径(Φmm)600
アーム長さ(mm)300
能力(mm)(外抜き)600
爪数3本
アズワン品番64-2213-58
1台
¥155,100
税込¥170,610
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)9.89
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-46
入数3本組
1組
¥89,100
税込¥98,010
当日出荷
仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。
材質ドイツ鋼
長さ(mm)(爪懐)30
質量(kg)16.3
引張強度12t
最大径(Φmm)650
アーム長さ(mm)300
能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710
爪幅(mm)35
アズワン品番64-2212-96
爪厚さ(mm)44344
1個
¥239,400
税込¥263,340
当日出荷
仕様2本爪差し替え用クロー
適合(プーラー)EA500AG-250、EA500AG-350
質量(kg)6.9
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-20
入数2本組
1組
¥103,200
税込¥113,520
当日出荷
仕様3本爪差し替え用アーム
適合(プーラー)EA500BG-250
質量(kg)10.35
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-67
入数3本組
1組
¥148,200
税込¥163,020
当日出荷
1セット
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
1セット
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
3/8"ラチェットハンドルに取り付けて、手の届きにくいシールも取り外すことができます
全長(mm)65
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2215-63
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70
質量(kg)1.2
最大径(Φmm)70
アズワン品番64-2215-53
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
質量(kg)4.4
最大径(Φmm)75
アズワン品番64-2215-45
1個
¥77,200
税込¥84,920
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42
入組点数18
アーム長さ(mm)70
ベアリング内径(Φmm)10~30
ベアリング外径(Φmm)26~52
リング径(Φmm)19~38
1個
¥127,700
税込¥140,470
翌日出荷
仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130
質量(kg)2.1
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2214-12
入数2本組
1組
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-250
質量(kg)6.39
アーム長さ(mm)300
アズワン品番64-2214-05
入数3本組
1組
¥85,600
税込¥94,160
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-90、EA500CG-120
質量(kg)0.76
アーム長さ(mm)100
アズワン品番64-2213-96
入数3本組
1組
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120
質量(kg)1.32
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2213-95
入数2本組
1組
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-250、EA500CE-350
質量(kg)3.18
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-90
入数2本組
1組
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ