「強いひも」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット)。ネックストラップ(約50.5cm)付
リール、金具部分含む。引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。
色ブラウン
カードサイズ(mm)62×95
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
カードサイズ3ポケット。ネックストラップ付(最大約50.5cm)リール、金具部分含む。引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。
色ブルー
カードサイズ(mm)62×95
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
材質は真鍮(クロームメッキ)、ポリウレタン他。高い音量が付近の人々に素早く知らせます。取付に便利なストラップ付。サビに強い真鍮製。
用途緊急・防犯時の協力発信に
寸法(mm)44×10×10
質量(g)15
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)900×300
文字内容火気使用中
質量(g)198
取付方式吊り下げ
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)900×300
文字内容点検中
質量(g)198
取付方式吊り下げ
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)900×300
文字内容↑高所作業中
質量(g)198
取付方式吊り下げ
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)900×300
文字内容作業注意
質量(g)198
取付方式吊り下げ
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)900×300
文字内容火気厳禁
質量(g)198
取付方式吊り下げ
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
欠品中
本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい
アズワン品番65-9307-14
1台
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
リバーシブルタイプで隠蔽性に優れています。ストラップ付で吊るして使用できます。リバーシブルタイプ(茶/緑)。オールシーズンで使用できます。カビや腐敗に強い。
材質ポリウレタン
質量(kg)約1.5
色リバーシブル(緑/茶)
サイズ(mm)2159×5816
1枚
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
計量目盛付。本体は割れに強い!錆びない!河岸や橋、堤や船など高い場所からの水汲みに。防災用品としても使われます。ひもを付けて水の中へ投げ入れると底の開口部より水が入り、引き上げると水圧で弁が働き、簡単に水汲みできます。
材質本体:PE 底部フタ:塩ビ つる:鉄
質量(g)470
容量(L)8
サイズ(mm)Φ300×200(H)
繰り返し・詰め替え対応
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)900×300
文字内容工事中注意
質量(g)198
取付方式吊り下げ
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
8日以内出荷
。生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。ロッカーの引き戸やドアの小さな段差であればマグネットの厚みで逃げることが可能。丸めて保管をしても復元するため収納、管理が楽。平面性が高く、超短焦点プロジェクターでもゆがみのない映像の投写を実現。ほこりなどの汚れは水洗い可能。
仕様●規格:40~55型●スクリーンサイズ(W×H)mm:886×498~1218×685●重量(kg):0.2●展開生地サイズ:1180×710mm●最大伸長サイズ:1391×922mm●付属品:クランパー×6、収納袋×1●軽量(本体質量0.5kg~1.2kg)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)●伸縮式●RoHS対応品●超短焦点プロジェクター対応
アズワン品番65-9278-65
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
関連キーワード