29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-127 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

エスコ品番EA944MF-7 材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)30(1.2インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
410 税込451
当日出荷

エスコ品番EA944MF-66 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
580 税込638
翌日出荷

1巻
2,270 税込2,497
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-37 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

模様面をラミネート加工しているので剥げにくい
幅(mm)50 厚さ(mm)0.195 長さ(m)30
1巻
9,560 税込10,516
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-3A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候性
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)4 粘着力(N/10mm)20 径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に 材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.75 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:30(1.2”) テープ色:黒
1箱(10巻)
3,900 税込4,290
翌日出荷

防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
用途ベランダなどでの人工芝小物固定に 材質基材:布 粘着剤:ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 長さ(m)4 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒
1巻
925 税込1,018
翌日出荷

用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル 幅(mm)20 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒
1箱(10巻)
14,100 税込15,510
翌日出荷

車外の接着用途に最適です。
用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に 材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.8 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:35 テープ色:黒
1巻
840 税込924
翌日出荷

全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 質量(g)234 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ 芯径(mm)76 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
1,930 税込2,123
翌々日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 厚さ(mm)0.2 テープ幅(mm)19 基材塩化ビニール テープ長さ(m)10 ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H) 粘着剤ゴム系 粘着力2.68N/19mm 主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 引張強度(N)59.3/19mm
1組
1,980 税込2,178
当日出荷

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.4 テープ長さ(m)1.5 芯径(mm)76(3") 耐熱温度(℃)-56~93 アズワン品番64-7956-69
1巻
2,960 税込3,256
当日出荷

ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE 厚さ(mm)0.4 テープ長さ(m)9.1 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-68
1巻
2,600 税込2,860
当日出荷

用途自動車のモールやネームプレートの固定に 材質基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.3 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒
1箱(25巻)ほか
24,000 税込26,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA944MF-8 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
555 税込611
翌日出荷

材質PE 厚さ(mm)1.06 テープ長さ(m)1.5 芯径(mm)26(1”) 耐熱温度(℃)-40~93 最大使用荷重(kg)22 アズワン品番64-7956-72
1巻
2,320 税込2,552
当日出荷

浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-53
1巻
640 税込704
翌日出荷

外壁面へのフックやプレートの固定に。コンクリートやレンガなど室内の凸凹面やザラザラ面に強力接着。フックやプレートの固定に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4030●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.1●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/アクリルフォーム粘着剤/アクリル系●テープ色:黒 アズワン品番68-1867-64
1箱(10巻)
9,200 税込10,120
翌日出荷

強力固定タイプ。 プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番EA944MB-32 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)25 ブラック 長さ(m)0.15 耐荷重(kg/cm2)4
1個
250 税込275
当日出荷

強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。 はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 仕様強力マグネット付 エスコ品番EA951FA-12 材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム 寸法(mm)290×61×35 ブラック 適合範囲(mm)150
1個
2,480 税込2,728
当日出荷

強粘着タイプの布テープです。
材質基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.23 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:76 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)186 粘着力(N/25mm)24.20 巻戻し力(N/25mm)2.8 特性強粘着 伸び12%
1巻
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。 強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
用途工場・倉庫内等、危険箇所に警告用として 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)30 仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-97 質量(g)約180 寸法(幅W×長さL)(mm)200×1000 シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。 強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
用途工場内の危険箇所に警告用として 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)30 仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-96 寸法(mm)100×1000 質量(g)約90 シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷