38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) グレー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-73 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷


水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ブラック pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など レッド pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など グリーン pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ホワイト pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-3A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候性
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

用途滑り止めに 仕様強力すべり止め加工 エスコ品番EA944DF-6 主な用途滑り止め用
1個
960 税込1,056
当日出荷

耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-13 色(手首部)イエロー
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-12 機能耐切創 色(手首部)レッド 耐切創性3/C
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-11 機能耐切創 色(手首部)ホワイト 耐切創性3/C
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):215●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):77●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:グレー●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003) アズワン品番65-9250-83
1双
1,320 税込1,452
翌日出荷

。掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:緑●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003) アズワン品番65-9250-82
1双
1,320 税込1,452
翌日出荷

掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):225●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):84●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:黄●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003) アズワン品番65-9250-84
1双
1,320 税込1,452
翌日出荷

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
1個
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。 100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 エスコ品番EA354GJ-26 質量(g)76 機能耐切創性、耐油性、耐突刺性 耐切創性X/C
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。 フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。 水抜き栓付 滑り止めのゴム付 持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃) 質量(g)3600 容量(L)20 収納本数(本)350mL缶:20/500mLペットボトル:15 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330(ハンドル含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×230 アズワン品番65-2241-58 保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
1個
13,500 税込14,850
7日以内出荷

粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。
仕様●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm アズワン品番65-9334-07
1セット
2,980 税込3,278
翌々日出荷

材質は本体はスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット。滑り止め部はシリコーン。強力マグネットでボディータオルを上下2段に分けて2枚収納可能。壁面を傷つけにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。クリーニングツールの収納に便利。付属のフックで小物の収納に便利。
寸法(mm)180×62×85 質量(g)340 耐荷重(kg)1
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。
用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに 材質ケブラーSD糸(長繊維) 厚さ(mm)0.6 入数(双)1 機能耐切創、低発塵 材質(すべり止め)塩化ビニール ゲージ数15 耐切創性レベル3B
1双(1双)
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

650mLの容量で袋のままでも使える便利アイテム!※容量400mL以下の詰替え用製品まで想定※。シンプルなデザインがおしゃれです。強力なマグネットに滑り止め付き!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えが簡単。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。高級感あるクロムメッキの大型ポンプヘッドは押しやすく、快適!デザイン邪魔しない透明シール付。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・フタ:AS樹脂 マグネット:ラバーマグネット パッキン:シリコーンゴム すべり止め:ポリウレタン ポンプ:ABS樹脂(クロームメッキ)、PP、ステンレス鋼、発泡PE ホワイト 容量(mL)650 質量(g)302 サイズ(mm)74×91×243(H)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
エスコ品番EA354GE-12 質量(g)186
1個
560 税込616
翌日出荷

特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
エスコ品番EA354GE-11 質量(g)166
1個
560 税込616
翌日出荷

特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
エスコ品番EA354GE-13 質量(g)220
1個
560 税込616
翌日出荷

セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
質量(kg)2.04 サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
1セット
8,000 税込8,800
翌日出荷

洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着! アズワン品番65-9279-41
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

強力なマグネットでキャビネット等に取付可能な4穴タイプ。 背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。 付属の取付ねじとスペーサーでねじ止めが可能。
耐荷重(kg)4 付属品取付ねじ×2個、 取付スペーサー×2個、 滑り止めシート×1 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×134
1個
6,590 税込7,249
当日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,050 税込8,855
翌日出荷

強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-12 質量(g)85 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 コーティング天然ゴム ゲージ数10
1個
380 税込418
当日出荷

強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-11 質量(g)67 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 コーティング天然ゴム ゲージ数10
1個
380 税込418
翌日出荷

強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-13 質量(g)93 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 コーティング天然ゴム ゲージ数10
1個
380 税込418
翌日出荷

強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-14 質量(g)109 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 コーティング天然ゴム ゲージ数10
1個
380 税込418
翌日出荷

横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド! アズワン品番65-9311-81
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

耐荷重(kg):縦使用時/約3kg 横使用時/約1kg(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)。収納するものに合わせて、縦向き・横向きどちらでも使えます。スプレーからハンガー・ピンチハンガーなど様々なものを収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:80×43×120●重量(g):200●材質:本体/スチール(粉体塗装)滑り止め/シリコーン●マグネット付●強力マグネットで洗濯機に取り付けるだけ●ランドリーバスケットを浮かせてスッキリ整頓 アズワン品番65-9279-40
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷