6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
6,670 税込7,337
当日出荷

刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
グレー 仕様つや無し 指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分 内容量(kg)20kg 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、強力な防錆効果を発揮します。
赤さび色 仕様つや無し 指触乾燥時間(分)20℃:約30分 冬期(5℃):約60分 内容量(kg)20kg 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)約118(膜厚35ミューメートル)
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

水を吹き付けながらカーペットの汚れをすすいで強力吸引。丸洗いしたようにスッキリ。落ちにくい汚れや染みついた汚れはアルカリイオン水などの洗浄剤でよごれを浮かせてから洗浄すると効果的です。水と空気の力で汚れを吸い取る布専用の掃除機です。
付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)~40まで(お湯) 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)回収タンク:0.5/満水タンク:0.3(有効) コード長さ(m)約3 定格消費電力(W)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312 吸込仕事率(W)30W アズワン品番64-7817-05
1台
14,700 税込16,170
翌日出荷

仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要 アズワン品番65-9306-99
1台
33,700 税込37,070
翌日出荷