15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に 材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.2 寸法(mm×m)20×10 粘着力(N/10mm)8.5 径(mm)内芯:76 (3”)
1巻(1巻)
1,700 税込1,870
翌々日出荷

エスコ品番EA944NE-25 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等) 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)23 巻き芯内径(mm)76(3”)
1個(1個)
1,810 税込1,991
翌日出荷

粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番65-9316-40
1巻
1,620 税込1,782
翌日出荷

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。夏場でも粘着剤のタレ、汚染性がほとんどありません。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-12N●幅(mm):30●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/ゴム系●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-47
1巻
1,290 税込1,419
翌々日出荷

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-11●幅(mm):30●長さ(mm):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-45
1巻
1,770 税込1,947
翌日出荷

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-11●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-46
1巻
2,770 税込3,047
翌日出荷

屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)4 粘着力(N/10mm)20 径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
1,120 税込1,232
翌々日出荷

強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
エスコ品番EA943VA-4 テープ地色 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

1巻
715 税込787
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
1巻
890 税込979
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番68-1867-83
1巻
2,260 税込2,486
翌々日出荷

用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。 エスコ品番EA944MG-4 材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

仕様室内専用、裏面に強力両面テープ付、エレベータ三方枠用 エスコ品番EA724ZK-56 材質鏡面:特殊プラスチック 寸法(mm)205×145×2.5 質量(g)90 傾斜角度(°)(三方枠)0~10 曲率半径180R
1個
28,000 税込30,800
8日以内出荷

両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。 アズワン品番65-3900-02
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷