底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。強化タイプ。中芯は強い強化芯を使用しているため、強度があります。
材質ダンボールKライナー製(再生紙)
質量(kg)耐内容物:30
色クラフト色
グリーンマーク認定
A4用。ワンタッチ組立式。中芯は強化芯を使用し、強度は抜群です。不定形なサンプルや商品見本の長期保存用ボックスです。
材質ダンボールKライナー製(再生紙)
質量(kg)耐内容物:15
色クラフト色
内寸法(mm)325(W)×210(D)×265(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×283
グリーンマーク認定
1箱(10個)
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
EA305HE-11用。
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。
省エネ。作業者への負担も軽減。
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。
食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着
色淡黄褐色
エスコ品番EA305HE-6
材質EVA
長さ(mm)200
直径(Φmm)11.5
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
軟化点(℃)約82
危険物の類別非危険物
オープンタイム(秒)約50
溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)
引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。
はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。
切口は直角の為、自身の手を切らない安全形状になっています。
金属部分はステンレス製、ハンドルはグラスファイバーで強化されたプラスチックでコーティングされている為、長寿命です。
指穴部はしっかりと保持するために小さくなっており、内側は「ソフトグリップ」で、快適で滑りにくく作業に役立ちます
金属製のねじで固定されている為、頑丈で長寿命な切断力を持続できます。
下側の指穴が広い為、安定した切断できます。
仕様●型番:564001.00●刃:ステンレススチール●全長:218mm●刃長:80mm●主な切断材料:段ボール(2枚まで)、PPバンド、紙類、繊維、糸・コード類、ラッピング・シュリンク、PVC
アズワン品番67-2993-05
1個
¥7,460
税込¥8,206
3日以内出荷
関連キーワード