「強化ゴム」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤
アズワン品番65-9313-25
危険物の類別非危険物
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着
エスコ品番EA934-2
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,670
税込¥4,037
当日出荷
摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、建築・設備メンテナンス業
材質ポリエステル・綿
厚さ(mm)約1.6
色本体:ブラック、裾:グレー
サイズL
質量(g)108
入数(双)1
機能通気性・抗菌・防臭
全長(cm)25
中指長(cm)8
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
手のひらまわり(cm)23
ゲージ数10
アズワン品番65-2117-93
1双
¥400
税込¥440
翌日出荷
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.8
色ODグリーン
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能通気性、タッチスクリーン対応
裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
厚さ(mm)1.57
全長(mm)260
色ブラック
材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)
材質(表面)塩化ビニール
肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。
手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。
傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など
エスコ品番EA354GH-1
質量(g)152
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
寸法A3/8PF
エスコ品番EA949CX-11
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)13
寸法E(mm)8
寸法B(mm)9
寸法C(mm)22
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法APF3/8
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-33
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)22
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
寸法A3/4PF
エスコ品番EA949CX-13
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)16.5
寸法E(mm)12
寸法B(mm)12
寸法C(mm)32
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
寸法A1/2PF
エスコ品番EA949CX-12
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)15
寸法E(mm)10
寸法B(mm)11
寸法C(mm)28
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
寸法APF1
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-36
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)38
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
寸法APF1
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-26
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)38
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
寸法APF3/4
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-35
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)20
寸法B(mm)12
寸法C(mm)32
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法APF3/8
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-23
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)22
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法APF1/4
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-22
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法APF1/8
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-21
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法APF1/4
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-32
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
寸法APF3/4
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-25
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)20
寸法B(mm)12
寸法C(mm)32
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
寸法APF1/2
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-34
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)18
寸法B(mm)11
寸法C(mm)26
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
寸法APF1/8
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-31
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
寸法APF1/2
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-24
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)18
寸法B(mm)11
寸法C(mm)26
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤドーリー
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
自在×4個。積み重ね可能。
材質【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン
寸法(mm)700×140
質量(kg)6.3
適合外径(Φmm)【タイヤ】700以下
キャスター径(Φmm)100
積載均等耐荷重(kg)180
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
用途ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応
※IH調理器、電子レンジでは使用できません。
ガス火専用
セット内容【9点組】フライパン:寸法約26cm、満水容量約2.7L、 直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm、なべ16cm:寸法約16cm、満水容量約1.5L、 直径約17.8×高さ約8cm / 約350g 底の厚さ2.5mm、なべ20cm:寸法約20cm、満水容量約2.8L、 直径約21.8×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ2.5mm、エッグパン、 約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H) / 約420g 底の厚さ5.0mm(はり底含む) 容量1.2L、ガラスふた16cm、 直径約17.8×高さ約4.4cm / 約280g、ガラスふた20cm、 直径約21.7×高さ約4.4cm / 約420g、PEシールふた16cm、 直径約19.2×奥行約17.8×高さ約0.9 / 約48g、PEシールふた20cm、 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g、マルチハンドル、 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H) / 約200g
材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】強化ガラス製器具・強化の種類:前面物理強化・ゴム部:シリコン製樹脂(耐熱温度220℃)、【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)・樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・金属部:ステンレス鋼・ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
表面処理【フライパン・なべ】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工、【エッグパン】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工
パッケージサイズ(mm)258(W)×280(D)×183(H)
アズワン品番64-2276-22
質量(g/パック)3400
1個
¥13,800
税込¥15,180
3日以内出荷
関連キーワード