40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ彫刻のみ
木箱入
仕様●<セット内容>平刃5本組 刃幅:12mm、15mm、18mm、21mm、24mm 各1本入り●刃材質:特殊刃物鋼●柄材質:樫●刃形状:平●全長:225mm●ケースサイズ:262×210×43mm●総重量:950g アズワン品番65-2152-55
1組(5本)
21,500 税込23,650
翌日出荷

小型タイプ 手の小さい方向けにデザインされています。
仕様●全長:140mm●刃幅:16mm●刃厚:1.8mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-29
1本
4,630 税込5,093
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:14mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91 アズワン品番65-2151-29
1本
6,330 税込6,963
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:10mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91 アズワン品番65-2151-27
1本
6,330 税込6,963
翌日出荷

1セット(4本)ほか
25,400 税込27,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨する事で再使用できます。
用途細工用
1本
5,250 税込5,775
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。
1本
6,880 税込7,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,520 税込6,072
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:2mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木 アズワン品番65-2150-86
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷

1本
6,880 税込7,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様●形状:V型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:3mm●刃角度:45°●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 アズワン品番65-2151-69
1本
5,740 税込6,314
翌日出荷

耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様●形状:V型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:2mm●刃角度:60°●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 アズワン品番65-2151-64
1本
5,740 税込6,314
翌日出荷

1本
7,250 税込7,975
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,830 税込6,413
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様●形状:丸スプーン型●全長:245mm●刃幅:3mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-61 アズワン品番65-2150-07
1本
5,830 税込6,413
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,740 税込6,314
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左利き用
用途くり抜き 仕様●全長:195mm●刃長:60mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-30
1本
7,460 税込8,206
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。
仕様●形状:V型●全長:245mm●刃幅:1mm●刃角度:60°●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 アズワン品番65-2151-31
1本
6,980 税込7,678
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,610 税込6,171
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,980 税込7,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重絶縁構造 刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。 ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用) アズワン品番65-2229-42
1台
15,300 税込16,830
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様●形状:切出し型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:12mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-16
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷

1本
7,250 税込7,975
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
4,580 税込5,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性があり、鋭く磨かれた刃。研磨する事で再使用できます。
材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木 形状 全長(mm)245
1本
6,330 税込6,963
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性があり、鋭く磨かれた刃。研磨する事で再使用できます。
材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木 形状V型 全長(mm)245 刃部硬度RC59-61 刃角(°)60
1本
7,880 税込8,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄/木 形状丸スプーン型 全長(mm)245 刃幅(mm)6 アズワン品番65-2150-69
1本
7,330 税込8,063
3日以内出荷

1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:21mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄 アズワン品番65-9266-86
1本
2,890 税込3,179
翌日出荷

木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:30mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄 アズワン品番65-9266-88
1本
3,440 税込3,784
翌日出荷

1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:42mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄 アズワン品番65-9266-90
1本
4,280 税込4,708
翌日出荷

狭い作業スペースに最適です。 ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
1本
5,740 税込6,314
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,260 税込3,586
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い作業スペースに最適です。 ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
仕様●形状:平●全長:155mm●刃幅:12mm●刃長:87mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(アッシュ) アズワン品番65-2150-78
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

狭い作業スペースに適しています。ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄/木(クルミ) 形状 全長(mm)155 刃長(mm)87 刃幅(mm)6 アズワン品番65-2150-77
1本
5,280 税込5,808
3日以内出荷

関連キーワード