全長(mm)130
山数24/cm
番手3/0
断面寸法(mm)0.48×0.24
入数12本
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
全長(mm)130
山数22/cm
番手2/0
断面寸法(mm)0.52×0.26
入数12本
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
全長(mm)130
山数28/cm
番手5/0
断面寸法(mm)0.40×0.20
入数12本
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
全長(mm)130
山数32/cm
番手6/0
断面寸法(mm)0.36×0.18
入数12本
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
全長(mm)130
山数26/cm
番手4/0
断面寸法(mm)0.44×0.22
入数12本
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
アズワン品番65-9248-37
1箱(3本)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
小型強力モーターを搭載
専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。
お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。
充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨
仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)
アズワン品番65-2229-29
1台
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE
全長(mm)102
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.05
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.0A
質量(g)189
寸法150mm×2.5m
許容差±0.006
1個
¥5,130
税込¥5,643
当日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.3
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.3
質量(g)1008
寸法150mm×2.5m
許容差±0.024
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.25
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.2A
質量(g)823
寸法150mm×2.5m
許容差±0.024
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、カーブ面の研磨や仕上研磨と幅広く使用できます、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能です。やや柔らかく耐水性のある基材を使用しているため柔軟性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に
仕様水研ぎ・空研ぎ兼用
セット内容#100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000(各5枚入)
寸法(mm)230×280
基材ラテックス系紙
砥粒C(炭化ケイ素)
入数50枚
1セット(1セット)
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.1
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.1
質量(g)324
寸法150mm×2.5m
許容差±0.012
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.65
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.6
質量(g)2268
寸法150mm×2.5m
許容差±0.041
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.5
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.5
質量(g)1732
寸法150mm×2.5m
許容差±0.039
1個
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.2
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.2
質量(g)684
寸法150mm×2.5m
許容差±0.023
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.8
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.8
質量(g)2961
寸法150mm×2.5m
許容差±0.051
1個
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.4
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.4
質量(g)1242
寸法150mm×2.5m
許容差±0.039
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.15
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.1A
質量(g)513
寸法150mm×2.5m
許容差±0.016
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
関連キーワード