「径15 ホース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
690 税込759
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-46 タケノコ径(Φmm)15
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-36 タケノコ径(Φmm)15
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-41 タケノコ径(Φmm)15
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-51 タケノコ径(Φmm)15
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

適合【付属カプラー適合ニップル】一般用 エスコ品番EA991C-500 質量(g)150 使用圧力(MPa)40 先端径(mm)15 接続M10×P1.0 適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2 ホース径(Φmm)11 ホース長さ(mm)500 危険物の類別非危険物
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

エスコ品番EA124LB-6 材質ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール 接続方式ニップル-ホース 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
485 税込534
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド エスコ品番EA124HE-1 材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)5.1 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450 組立時間5分程度(工具不要) 巻取形式手動
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●全長(mm):80●タケノコ径:外径/16mm、内径/11mm●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-40
1個
510 税込561
翌日出荷

1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし) 全長(m)3 ホース径(Φmm)15(5/8") アズワン品番65-2108-12
1組
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。 キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ エスコ品番EA124HE-2 材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)7.8 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910 組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属) 巻取形式手動
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース長さ(m)50 使用流体 アズワン品番64-7818-19 適合ホース径(Φmm)内径:15、外径:20
1巻
12,600 税込13,860
3日以内出荷


マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
仕様●呼径(Φ):15mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5~60℃●RoHS対応品 アズワン品番65-9315-49
1袋
2,820 税込3,102
翌日出荷

耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ
仕様カラビナフックサイズ:140×70mmカラビナフック線径:厚み11mm、幅15mm取付工具重量:20kg 材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム 全長(mm)1600~3400 質量(g)346 最大開口(mm)26 アズワン品番64-7984-47
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
860 税込946
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125 アズワン品番65-9246-77
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷


。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123 アズワン品番65-9246-83
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

通水型 壁面洗浄に やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。 キャップを外すとホース取付口があります。 ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
仕様●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレン アズワン品番68-1864-36 危険物の類別非危険物
1本
920 税込1,012
3日以内出荷

用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様替ノズル 材質ABS、POM、PP、SUS 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.7以下 使用流体水(水道水) パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ) 危険物の類別非危険物 適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。高出力が必要な場面も無理なく快適作業。高圧洗車機の接続に最適です。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ラチェット式採用/ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。
仕様●メーカー:三協リール(TRIENS)●型番:MMH-315A●サイズ:471(W)×226(D)×502(H)mm●重量:19.9kg●ホース材質:合成ゴム●ホース長:一次側/1.5m、二次側/15m●取付ねじ:一次側/ユニオンG3/8、メスシート・二次側/G3/8、ユニオンメスシート●適用ホース径:内径/9.5mm、外径/16mm●最高使用圧力:14MP アズワン品番65-3881-55
1台
126,000 税込138,600
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1/2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径15 使用温度-30/70℃
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷