カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 三興(1)
  • JNC(2)
  • 安藤微生物研究所(2)
  • アズワン(21)
  • 三愛石油(1)
  • Merck(メルクミリポア)(182)
  • ケニス(7)
  • ジェックス(1)
  • グリーンフィールドプロジェクト(97)
  • エスケー化研(50)
  • ベクトン・ディッキンソン(49)
  • 環境大善(47)
  • SICK(43)
  • マルナカ(30)
  • ナリカ(21)
  • SARAYA(サラヤ)(19)
  • ADVANTEC(16)
  • コジット(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「微生物」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200mL 消臭・抗菌スプレー エスコ200mL 消臭・抗菌スプレーエスコ
1,650税込1,815
1本(1本)
翌日出荷
強力消臭・しっかり抗菌・ニオイ予防。微生物学の観点から消臭・抗菌に着目。ありとあらゆる匂いを簡単に撃退・除去できます。無臭設計。対象物を傷めません。生活臭に効く。菌の繁殖を長期間防ぐ。生ごみ、トイレ臭とありとあらゆる匂いに。・水虫や足の匂いで困っている人。安心・安全・環境に配慮。万が一、口にしても大丈夫な安心設計。
用途布や空間の消臭除菌に成分水・プロピレングリコール・酸化亜鉛内容量(mL)200
グリースガン用フレキシブルホース エスコグリースガン用フレキシブルホースエスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
ドレンウェイ 12袋 エスコドレンウェイ 12袋エスコ
14,100税込15,510
1箱(12個)
翌日出荷
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)アズワン品番65-9245-16危険物の類別非危険物
[EA508FA-4用] フタ(PFA) エスコ[EA508FA-4用] フタ(PFA)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ140×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):140●適合本体:EA508FA-4用アズワン品番65-2133-15
[EA508FA-3用] フタ(PFA) エスコ[EA508FA-3用] フタ(PFA)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ124×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):125●適合本体:EA508FA-3用アズワン品番65-2133-13
[EA508FA-2用] フタ(PFA) エスコ[EA508FA-2用] フタ(PFA)エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ110×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):100●適合本体:EA508FA-2用アズワン品番65-2133-11
ひしゃく(PFA) エスコひしゃく(PFA)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●容量:約180ml●サイズ(W×D×H)mm:Φ84×45×385●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●柄長:282mm●連続最高使用温度:260℃アズワン品番65-2133-23
スコップ(PFA) エスコスコップ(PFA)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●口幅:31mm●全長:165mm●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃アズワン品番65-2133-22
ターナー(PFA) エスコターナー(PFA)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●全長:243mm●刃幅:74mm●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃アズワン品番65-2133-21
[EA508FA-1用] フタ(PFA) エスコ[EA508FA-1用] フタ(PFA)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
難燃性 ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ100×26●連続最高使用温度:260℃●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●重量(g):85●適合本体:EA508FA-1用アズワン品番65-2133-09
トレー(PFA) エスコトレー(PFA)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂仕様●連続最高使用温度:260℃
丸型容器(PFA) エスコ丸型容器(PFA)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連) エスコスライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連)エスコ
62,100税込68,310
1箱(20組)
翌日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)アズワン品番65-2108-93
12kg油吸着土壌改良剤 エスコ12kg油吸着土壌改良剤エスコ
36,200税込39,820
1個
当日出荷
仕様鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。成分天然セルロース、微生物製剤
380x370mm 洗車クロス エスコ380x370mm 洗車クロスエスコ(1件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷
セーム革調の滑らかな表面で、拭き取り時に傷を付けず汚れや水分を吸収するクロスです。 ガラスや鏡の汚れや水分をしっかり拭き取り、くもりや手あかもスッキリ落します。 拭き残しや繊維のケバ残りがなく、汚れ落としと仕上げが1回の拭き取りで終了。 乾いたままでも湿らせても使用出来ます。 又、ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。 2・3回拭き直す必要がなく手間がかかりません。 優れた吸水性と速乾性。 乾いても固くならず柔らかいままです。 ニオイが付かず、衛生的。 悪臭の原因になる微生物に侵されにくい抗菌処理、防臭処理を施しています。 優れた耐久性。洗濯機で洗っても大丈夫です。 乾いたままでもご使用になれますが、湿らせた方が拭き取り効果が良くなります。
用途ご家庭の鏡・窓、愛車のフロントガラスやミラー、洗車後の拭き取りに最適材質エジプト綿、高品質ポリウレタンイエロー(ナチュラル)エスコ品番EA929DB-90厚さ(mm)1.1寸法(mm)380×370質量(g)約39吸水率(%)490
クリサワパック30マルチ エスコクリサワパック30マルチエスコ(1件のレビュー)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら