39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ戸当り
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
1個ほか
300 税込330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ戸当り
取付ねじ付(トラスタッピンねじΦ4×35(2本))。ヘアーライン仕上げ。荷物のすべり落ちを防ぐストッパー付。
材質本体:ステンレス(SUS304) 先端:合成ゴム プレート寸法(mm)50(W)×50(H) 穴径(mm)6 サイズ(Φmm)16×100 取付可能高さ(mm)参考:床仕上げ面+1700
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

1ケース(4個)
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
705 税込776
翌日出荷

クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本) 適合範囲(mm)5~9
1個
510 税込561
翌日出荷

1個
205 税込226
翌日出荷

材質ステンレス(SUS430)、ゴム 全長(mm)162 穴径(Φmm)4.6 仕上ヘアライン仕上げ アズワン品番64-2287-69
1個
625 税込688
当日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
欠品中

1個
565 税込622
当日出荷

1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

1個
110 税込121
当日出荷

1個
220 税込242
当日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
65 税込72
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
220 税込242
翌日出荷

付属品M10オールアンカー 材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム) 寸法(mm)Φ45×80 アズワン品番64-7966-80
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
110 税込121
当日出荷

付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 グレー
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

付属品M10オールアンカー 材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM 寸法(mm)Φ20×85 アズワン品番64-7966-78
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
特価
179 税込197
当日出荷

付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 ブラック
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

付属品アンカー1本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 グレー
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

付属品M10オールアンカー 材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム) 寸法(mm)Φ45×50 アズワン品番64-7966-79
1個
880 税込968
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
当日出荷

付属品アンカー1本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 ブラック
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)34×45 アズワン品番65-2288-05
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)45.5×45 アズワン品番65-2288-04
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷



床等との摩擦によるキズを防止します。 クッション及び滑り止め効果があります。
仕様接着テープ付 材質合成ゴム、ナイロン 寸法(mm)直径20×3
1個
380 税込418
3日以内出荷

戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46 材質SUS304 全長(mm)312~549 寸法A(mm)135~180 寸法B(mm)455~500 開き角度(度)80~100 適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
1個
3,530 税込3,883
当日出荷