クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本)
適合範囲(mm)5~9
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)、ゴム
全長(mm)162
穴径(Φmm)4.6
仕上ヘアライン仕上げ
アズワン品番64-2287-69
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色グレー
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)
寸法(mm)Φ45×80
アズワン品番64-7966-80
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM
寸法(mm)Φ20×85
アズワン品番64-7966-78
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)
寸法(mm)Φ45×50
アズワン品番64-7966-79
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色ブラック
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
付属品アンカー1本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色グレー
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
付属品アンカー1本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色ブラック
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)34×45
アズワン品番65-2288-05
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)45.5×45
アズワン品番65-2288-04
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4
材質EPDM
形状D型
特性耐久性、耐候性
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-3
材質EPDM
形状P型
特性耐久性、耐候性
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状P型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ