2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個 アズワン品番65-5658-53
1個
5,280 税込5,808
翌々日出荷

ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド 適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート 材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金 ブラック 質量(g)170 電源リチウムイオン電池 (2000mAh) コネクタ形状USB TYPE-C 入力DC5V/1A 連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分 充電時間(時間)約4 サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌々日出荷