材質抗菌AES樹脂+ステンレス
パイプ径(Φmm)35
高さ(mm)78.1
ねじピッチ(mm)400
取付穴径(Φmm)4
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
アズワン品番65-9326-93
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
ディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。カットして長さを調整できます。
仕様●材質:天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ●サイズ:800mm●パイプ径:35mm●耐荷重:80kg●エコマーク取得商品
アズワン品番65-9326-61
1本
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
アズワン品番65-9326-92
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
付属品丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本)
材質ABS樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
アズワン品番65-9326-69
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材
寸法(mm)35×2000
横付け専用。先に座金を木ネジに入れて手すりを取り付けた後、キャップをはめ込みます。あらかじめキリ等で下地をあけておくと、取り付けやすくなります。取付ねじ付。
材質【手すり部】南洋材、【ブラケット】亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)80
パイプ径(Φmm)35
取付穴径(Φmm)4.5
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄)
プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5
適合径(Φmm)【手すり】35
出幅(mm)55
【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42
適合径(Φmm)手すり径:35
出幅(mm)55
引っ掛かりを作り、持ちやすくなります。ドライバー1本で簡単に取り付けできます。
仕様●仕様:手すり径Φ35mm用●サイズ:Φ60×48mm●カラー:アイボリー●材質:本体/エラストマー樹脂 ビス/ステンレス●握りやすいボール型クリップ●つけると安心!●階段の上り下り、立ち座りの動作の補助に●滑りやすい浴室のパイプ・手すりにも●トラスビス(4×18)付
アズワン品番65-9326-72
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。
材質本体:ABS 発光部カバー:PC
質量(g)約148
電源単3電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色:35 電球色:30
光源白色LED/電球色LED
検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°
点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)
動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30
材質樹脂
色アイボリー
耐荷重(kg)80
寸法(Φ×mm)80×78
コーナー135R
適合径(Φmm)32
アズワン品番65-2285-99
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)
アズワン品番65-9310-51
危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
関連キーワード