17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-93
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-92
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質抗菌AES樹脂+ステンレス パイプ径(Φmm)35 高さ(mm)78.1 ねじピッチ(mm)400 取付穴径(Φmm)4
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用 アズワン品番65-9326-62
1本
7,900 税込8,690
翌日出荷

ディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。カットして長さを調整できます。
仕様●材質:天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ●サイズ:800mm●パイプ径:35mm●耐荷重:80kg●エコマーク取得商品 アズワン品番65-9326-61
1本
5,870 税込6,457
翌日出荷

仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用 アズワン品番65-9326-69
1本
6,700 税込7,370
翌日出荷

手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4.5×35mm×2本)。
材質棚・ブラケット:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)320 寸法(mm)取付時:110×320 高さ(mm)60 ねじピッチ(mm)250 板厚(mm)14
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

付属品丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本) 材質ABS樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42 適合径(Φmm)手すり径:35 出幅(mm)55
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入) 材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄) プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5 適合径(Φmm)【手すり】35 出幅(mm)55
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ掛かりを作り、持ちやすくなります。ドライバー1本で簡単に取り付けできます。
仕様●仕様:手すり径Φ35mm用●サイズ:Φ60×48mm●カラー:アイボリー●材質:本体/エラストマー樹脂 ビス/ステンレス●握りやすいボール型クリップ●つけると安心!●階段の上り下り、立ち座りの動作の補助に●滑りやすい浴室のパイプ・手すりにも●トラスビス(4×18)付 アズワン品番65-9326-72
1個
490 税込539
翌日出荷

。引っ掛かりを作り、持ちやすくなります。ドライバー1本で簡単に取り付けできます。
1個
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様対応手すり径:32~35mm 材質特殊樹脂 質量(g)26 精度±2.5=±0.1432°以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×56×70 アズワン品番64-2256-53
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷

顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等) アズワン品番65-9310-51 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
36,600 税込40,260
翌日出荷