9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4” 質量(kg)5.5 ねじ切り能力1/2”~1-1/4 本体長さ(mm)545
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2" 質量(kg)10.5 ねじ切り能力1/2”~2” 本体長さ(mm)870
1個
100,100 税込110,110
翌日出荷

ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1" 全長(mm)本体:623 質量(kg)5.1 ケース寸法(mm)320×290×90 ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
47,800 税込52,580
翌日出荷

セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1" 全長(mm)本体:630 質量(kg)8 ケース寸法(mm)430×350×150 ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
64,300 税込70,730
翌日出荷

ケース付。ラチェットハンドル。
質量(kg)14 サイズ【付属ダイヘッド&チェザー(BSPT)】3/8”・1/2”・3/4”・1”・1-1/4”・1-1/2”・2” ねじ切り能力3/8”~2” 本体寸法(mm)全長900(380・640)に調整可能
1セット
95,000 税込104,500
8日以内出荷

1パックほか
4,090 税込4,499
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー 寸法(mm)車輪径×幅:100×69 使用温度範囲(℃)-5~60 軸長(mm)19 耐荷重(kg)20 取付高H(mm)118~125 ねじサイズW3/8×山16
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)