「手動式ガン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
手動式グリースガン専用。
材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ)
全長(mm)150
ノズル13°
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
ノズル直径(mm)15
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42
ねじサイズM10×1
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
手動式グリースガン専用。
接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。
360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番EA991CN-104
危険物の類別非危険物
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
仕様360°回転スイベル付
使用圧力207barまで
ノズル直径(mm)17
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート
材質スチール
全長(mm)330
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています
手動式
20L(16kg)缶に直接セットできます。
グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。
LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様20L(16kg)缶用
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
仕様手動式、タンク・増圧式ガン付
エスコ品番EA991CG-3
材質スチール
質量(kg)4.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450
容量(kg)5
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
吐出量(mL)(最大)3
危険物の類別非危険物
1個
¥82,400
税込¥90,640
翌日出荷
仕様手動式16kg缶に直接セットできます。充填ニップル付のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。スチール製NLGL1~2
寸法(mm)Φ350×670(H)
質量(kg)4.4
最大吐出量30ml
危険物の類別非危険物
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷