カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • HAKKO(白光)(100)
  • 山金工業(34)
  • メトカル(34)
  • goot(太洋電機産業)(27)
  • パネフリ工業(24)
  • cotta(21)
  • エレコム(18)
  • ホーザン(18)
  • 松吉医科器械(16)
  • TRUSCO(13)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • アサヒ衛陶(12)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • サカエ(9)
  • 山崎実業(9)
  • アルインコ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「手台」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)エスコ
7,270税込7,997
1セット(2本)
翌日出荷
ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ エスコ作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズエスコ
443,500税込487,850
1台
8日以内出荷
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ エスコ作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズエスコ
608,500税込669,350
1台
11日以内出荷
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.26●全高(m):4.3●段数:10●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1600×3987×517●設置寸法(W)×(D)mm:1600×2504●重量(kg):77.9●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付アズワン品番65-9307-31
単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ エスコ単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチエスコ
287,800税込316,580
1台
8日以内出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型アズワン品番65-9248-53
作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ エスコ作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズエスコ
663,900税込730,290
1台
11日以内出荷
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.56m●全高(m):4.67●段数:12●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1700×4332×519●設置寸法(W)×(D)mm:1700×2698●重量(kg):82.5●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付アズワン品番65-9307-32
作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ エスコ作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズエスコ
499,000税込548,900
1台
8日以内出荷
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):2.66●全高(m):3.77●段数:9●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1250×3297×514●設置寸法(W)×(D)mm:1250×2115●重量(kg):70.3●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付アズワン品番65-9307-29
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
38,600税込42,460
1個
翌日出荷
大型タイヤ用1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バスアズワン品番65-3882-20
2000ml メスシリンダー(耐熱) エスコ2000ml メスシリンダー(耐熱)エスコ
6,000税込6,600
1本
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:2000ml●サイズ:Φ84×516mm●目盛単位:20ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-98
1000ml メスシリンダー(耐熱) エスコ1000ml メスシリンダー(耐熱)エスコ
4,800税込5,280
1本
翌日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:1000ml●サイズ:Φ67.3×422mm●目盛単位:10ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-97
500ml メスシリンダー(耐熱) エスコ500ml メスシリンダー(耐熱)エスコ
3,000税込3,300
1本
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ58.9×337mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-96
300ml メスシリンダー(耐熱) エスコ300ml メスシリンダー(耐熱)エスコ
1,700税込1,870
1本
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:300ml●サイズ:Φ46.8×300mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-95
200ml メスシリンダー(耐熱) エスコ200ml メスシリンダー(耐熱)エスコ
1,460税込1,606
1本
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-94
100ml メスシリンダー(耐熱) エスコ100ml メスシリンダー(耐熱)エスコ
1,090税込1,199
1本
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-93
半田吸取器(超強力型) エスコ半田吸取器(超強力型)エスコ
147,000税込161,700
1台
予約販売
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書 真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能 クイックチェンジ機構のこて部採用 独自の機能で吸取り作業効率向上 トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2mアズワン品番65-2114-50
2.25m/9段 作業台(手摺り付/折畳式) エスコ2.25m/9段 作業台(手摺り付/折畳式)エスコ
324,800税込357,280
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120仕様アルミ合金製背面キャスター付(Φ75mm)フル手すり付手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ手すりを外すと、折り畳みが可能です。踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。段数9設置寸法・奥行(mm)2265設置寸法・幅(mm)944型番CSD-225F全高(m)3.2~3.4折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×2815×219アズワン品番64-2275-13天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)523
1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式) エスコ1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式)エスコ
141,700税込155,870
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数6設置寸法・奥行(mm)1687設置寸法・幅(mm)786型番CSD-150F踏ざん間隔(mm)250全高(m)2.16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219アズワン品番64-2275-11天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式) エスコ1.25m/5段 作業台(手掛かり棒/折畳式)エスコ
130,300税込143,330
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数5設置寸法・奥行(mm)1495設置寸法・幅(mm)733型番CSD-125F踏ざん間隔(mm)250全高(m)1.91折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219アズワン品番64-2275-10天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式) エスコ1.00m/4段 作業台(手掛かり棒/折畳式)エスコ
120,700税込132,770
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数4設置寸法・奥行(mm)1303設置寸法・幅(mm)680型番CSD-100F踏ざん間隔(mm)250全高(m)1.66折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219アズワン品番64-2275-09天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
2.00m/8段 作業台(手摺り付/折畳式) エスコ2.00m/8段 作業台(手摺り付/折畳式)エスコ
313,700税込345,070
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120設置寸法・奥行(mm)2072設置寸法・幅(mm)891折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)891×2510×219天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式) エスコ1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式)エスコ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120設置寸法・奥行(mm)1880設置寸法・幅(mm)838折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(手すりを除く)838×2205×219天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
1.75m/7段 作業台(手掛かり棒/折畳式) エスコ1.75m/7段 作業台(手掛かり棒/折畳式)エスコ
158,500税込174,350
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110材質アルミ合金製設置寸法・奥行(mm)1880設置寸法・幅(mm)838踏ざん間隔(mm)250折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×2205×219アズワン品番64-2275-12天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
1.50m/6段作業台(手摺り付/折畳式) エスコ1.50m/6段作業台(手摺り付/折畳式)エスコ
250,800税込275,880
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)120仕様手掛り棒付材質アルミ合金製段数6段折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786(W)×219(D)×1939(H)mm全高天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm)設置寸法(mm)786(W)×1687(D)mm天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)523
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら