カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • GEDORE(20)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 太知ホールディングス(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • 山金工業(174)
  • ナリカ(47)
  • ハゼット(24)
  • イシハシ精工(13)
  • ANEX(7)
  • TRUSCO(7)
  • SK11(7)
  • RS PRO(7)
  • アクアシステム(6)
  • 清水(6)
  • ボニー(6)
  • 工進(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「手回し」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶用手回しオイルポンプ エスコドラム缶用手回しオイルポンプエスコ
49,400税込54,340
1個
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有アズワン品番68-1883-81
手動洗濯機 手廻し回転式 340×343mm エスコ手動洗濯機 手廻し回転式 340×343mmエスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
ハンドル一周で洗濯物が5回転避難時や停電時にも活躍!災害時の避難所生活などで長時間の停電時の備えに洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水2台目の洗濯機として雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに脱水もできる手回し洗濯機
仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安材質ABS・PP質量(kg)約2容量(kg)洗濯/2 脱水/2寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)アズワン品番65-2248-82
ハンドシュレッダー 183×107×152mm/1.3L エスコハンドシュレッダー 183×107×152mm/1.3Lエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
握って使う、手回し式のシュレッダです。机や棚の上に立てて置いたり、引出しの中にも収納できるコンパクト&スタイリッシュなデザインです。
寸法(mm)183×107×152(H)質量(kg)0.4電源手動ダストボックス容量(L)約1.3投入口幅(mm)119最大細断枚数A6用紙/2枚、A4用紙/1枚、郵便はがき/1枚アズワン品番65-2197-67細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)最大投入幅119mm
ねじ除りビット エスコねじ除りビットエスコ
730税込803
1本
翌日出荷
6.35mm六角シャンク 手回しでなめた精密ねじが外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材●全長:100mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mmアズワン品番65-2142-86
ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコねじ除りビットセット(差替式/精密用)エスコ
1,380税込1,518
1組
当日出荷
6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mmアズワン品番65-2142-85
38mm ホースクランプ バイス エスコ38mm ホースクランプ バイスエスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
ラチェット、または手回しで簡単に操作できます。 オープンタイプのクランプに御利用下さい。
エスコ品番EA463PG-1全長(mm)75開口幅(mm)38
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら