2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
用途工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に 仕様●回収可能物:ペットボトル(0.5~1L)・空き缶・紙屑・落ち葉・ボトル等●清掃能力:3000m3/h 質量(kg)13.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×940 清掃幅(集塵幅)(mm)380 ダストコンテナ容量(L)50 アズワン品番65-9307-07
1台
39,300 税込43,230
翌日出荷

仕様押して歩くだけでゴミを掃き込みます。サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。 付属品サイドブラシ 寸法(mm)760×600×940(H) 質量(kg)9.8 容量(L)(コンテナ)20 清掃幅(集塵幅)(mm)510 清掃能力(m2/h)1800 アズワン品番64-7943-10
1台
32,500 税込35,750
当日出荷