「手結束」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)76 アズワン品番64-2212-37
1袋(20本)
760 税込836
3日以内出荷

ひねってちぎるタイプなので工具不要
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)355 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-2212-38
1袋(20本)
970 税込1,067
3日以内出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)17.7 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-63 入数10 適用電線断面積(mm2)0.5~1.25 耐電圧(V)600
1袋(10本)
140 税込154
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)22 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-64 入数10 適用電線断面積(mm2)1.25~2.0 耐電圧(V)600
1袋(10本)
185 税込204
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)24.6 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-65 入数10 適用電線断面積(mm2)2.0~3.5 耐電圧(V)600
1袋(10本)
220 税込242
翌日出荷

養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系 厚さ(mm)0.1 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:35
1巻
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)26.5 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-66 入数10 適用電線断面積(mm2)3.5~5.5 耐電圧(V)600
1袋(10本)
330 税込363
翌日出荷

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 UV耐候製品 UL取得製品 航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。 耐摩耗性に優れています。 類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
3,530 税込3,883
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
640 税込704
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-6 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-7 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

手切れ性に優れています。 防水性に優れています。 柔軟性に富み、凸凹面にも追随します。 粘着性に優れています。 ダクトシール、メンテナンス、結束などに 屋外用
仕様●幅:48mm●長さ:22.8m●厚さ:0.31mm●材質:基材:ポリエチレンコーティングクロス粘着材:ゴム系 アズワン品番65-2258-89
1巻
3,280 税込3,608
翌日出荷